Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric 24712-sr Schutzkontaktkupplung Gummi, PA6 250 V Schwarz, Rot IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937066-BP
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     24712-sr
EAN/GTIN:
     9003399454813
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung gummi
PC Electric 24712-sr Schutzkontaktkupplung Gummi,PA6 250 V Schwarz,Rot IP54

Schutzkontaktkupplung KD fb IP54 rot Serie TopTaurus2

Schutzkontaktkupplung Serie TopTaurus2 mit Klappdeckel

Ausstattung:
Schraubenloses Schnellverschlusssystem für Gehäusehaube
Schutzkontaktsystem:franz./belg.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material: Gummi,PA6 · Nennspannung: 250 V · Schutzart: IP54 · verwendbar in: Frankreich,Belgien

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
PC Electric
Schutzart:
IP54
Material:
Gummi | PA6
Nennspannung:
250 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
verwendbar in:
Frankreich | Belgien
verwendbar im Land::
Belgien|ツ| Frankreich
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung ip54, PC Electric, 24712-sr, KD fb rot Serie TopTaurus2, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 10,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,31*
€ 10,32*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 12,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.