| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2936810-BP Herst.-Nr.: 108763 EAN/GTIN: 4009311087638 |
| |
|
| | |
| Einhell 108763 39teilig Bohrer- und Bit-Sortiment
Einhell M-CASE 39-tlg. schlagfestes Zubehör-Set, 25-mm-Bits, Metall-, Universalbohrer, Bithalter, Steckschlüssel inkl. Aufbewahrungsbox
Schlagfeste Bits – Die im Steckschlüssel-Satz enthaltenen 25-mm-Bits mit C 6.3 Schaft aus manganphosphatiertem S2 Stahl, überzeugen durch ihre Langlebigkeit. Schlagfeste Steckschlüssel – Die schlagfesten Steckschlüssel des Einhell Bit-Sets mit Innensechskant aus manganphosphatiertem CV-Stahl, ermöglichen eine bessere Arbeitseffizienz. Schlagfester Bithalter – Für eine sichere, präzise Führung der Bits sorgt der starke Magnet des 60-mm-Bithalters mit Edelstahlhülse und E 6.3 Schaft, der Teil des Einhell Sets ist. Universalbohrer - Die Universalbohrer aus robustem Werkzeugstahl mit E 6.3 Schaft des Metallbohrer-Sets eignen sich für diverse Bohrarbeiten und liefern präzise Resultate. Metallbohrer – Dank hochfestem HSS 4241 Stahl bieten die silbern polierten Metallbohrer mit E 6.3 Schaft des Steckschlüssel-Sets hohe Standzeiten und erstklassige Präzision. Praktische Aufbewahrungsbox - Das Einhell Case verfügt über einen transparenten Deckel für einen organisierten Überblick des Inhalts und einen robusten Auto-Lock-Clip-Verschluss. Markenunabhängig - Passend für alle gängigen Bohrfutter und Bithalter in handelsüblichen Impact-Akkuschraubern und Bohrmaschinen, bietet das Bit-Set von Einhell maximale Flexibilität.
Das 39-teilige M-Case von Einhell steht für Vielseitigkeit, Qualität und Funktionalität. Enthalten sind 24 schlagfeste 25-mm-Bits aus manganphosphatiertem S2 Stahl mit Einhell-Logo auf dem Farbring und einem C 6.3 Schaft. Durch das robuste Material sind die Bits mit den Abtrieben PH1 / 2x PH2 / PZ1 / 2x PZ2 / PZ3 / T10 / 3x T15 / 3x T20 / 3x T25 / T27 / 2x T30 / T40 / SL5 / H4 / H5 besonders beständig und langlebig. Für Metallarbeiten sind im Bit-Set vier silbern polierte Metallbohrer in den Durchmessern 4 / 5 / 6 / 8 mm vorhanden, die aus widerstandsfähigem HSS 4241 Stahl gefertigt sind und einen E 6.3 Schaft aufweisen. Darüber hinaus umfasst das Einhell Set vier Universalbohrer aus robustem, grau sandgestrahltem Werkzeugstahl in den Durchmessern 4 / 5 / 6 / 8 mm mit E 6.3 Schaft. Sie bieten eine ausgezeichnete Flexibilität für vielfältige Bohraufgaben. Zusätzlich enthält der Steckschlüssel-Satz fünf schlagfeste Steckschlüssel mit Innensechskant in den Größen 5 / 6 / 8 / 10 und 13 mm, die aus robustem, manganphosphatiertem CV-Stahl hergestellt sind. Abgerundet wird der Bit-Satz durch einen schlagfesten 60-mm-Bithalter mit E 6.3 Schaft aus Karbonstahl, starkem Magneten und einer Edelstahlhülse sowie einem 12-mm-Senker mit E 6.3 Schaft und sechs Schneiden. Sowohl der Bithalter, als auch der Senker sorgen für ein sicheres und präzises Arbeiten. Das Metallbohrer-Set ist in einer praktischen Aufbewahrungsbox verstaut, die einen organisierten Stauraum bietet und einen schnellen Zugriff auf das Einhell Werkzeug ermöglicht. Dabei sorgt der robuste Auto-Lock-Clip-Verschluss für ein sicheres Verschließen der Box, während der transparente Deckel einen leichten Überblick des Inhalts gewährt. Das Steckschlüssel-Set von Einhell ist somit für den Einsatz in Impact-Akkuschraubern und Bohrmaschinen optimal geeignet und stellt ein umfassendes Werkzeug-Set dar, das sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle eine zuverlässige Leistung erbringt.
Ausstattung: 39teiliges Bit-Set inkl. Metall-/Universalbohrer
Technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 4 mm,5 mm,6 mm,8 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 39teilig
Lieferumfang: 24x schlagfeste Bits in 25 mm (PH1 / 2x PH2 / PZ1 / 2x PZ2 / PZ3 / T10 / 3x T15 / 3x T20 / 3x T25 / T27 / 2x T30 / T40 / SL5 / H4 / H5) 5x schlagfeste Steckschlüssel (5 / 6 / 8 / 10 / 13 mm) 4x Universalbohrer (4 / 5 / 6 / 8 mm) 4x Metallbohrer (4 / 5 / 6 / 8 mm) 1x schlagfester Bithalter (60 mm) 1x Senker (12 mm) 1x Aufbewahrungsbox (17,5 x 10,8 x 4,5 cm)
Weitere Informationen: | | Marke: | Einhell | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 39teilig | Bohrloch-Durchmesser: | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Bohrer- und Bit-Sortiment | UKCA-konform: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerbit, Bohrer-Satz, Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, TORX-Bit-Satz, bit-sortiment einhell, bit satz, bohrersatz metallbohrer, Einhell, 108763, Bohrer, Bohrer-satz |
| | |
| |