Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 108703 Bit-Set 28teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2936804-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     108703
EAN/GTIN:
     4009311087034
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Einhell 108703 Bit-Set 28teilig

Einhell S-CASE 28-tlg. schlagfestes Bit-Set, 25-mm-Bits, 50-mm-Bits, 60-mm-Bithalter, Steckschlüsseleinsätze inkl. Aufbewahrungsbox

Schlagfeste Bits – Die im Bit-Set enthaltenen 25-mm-Bits mit C 6.3 Schaft und 50-mm-Bits mit E 6.3 Schaft aus robustem, manganphosphatiertem S2 Stahl, überzeugen mit ihrer Langlebigkeit.
Schlagfeste Steckschlüssel – Die schlagfesten Steckschlüssel des Einhell Bit-Sets mit Innensechskant aus manganphosphatiertem CV-Stahl, ermöglichen eine bessere Arbeitseffizienz.
Schlagfester Bithalter – Für eine sichere, präzise Führung der Bits sorgt der starke Magnet des 60-mm-Bithalters mit Edelstahlhülse und E 6.3 Schaft, der Teil des Einhell Sets ist.
Praktische Aufbewahrungsbox – Durch die austauschbaren Einsätzen des organisierten Einhell Cases, ist das richtige Zubehör stets griffbereit und übersichtlich verstaut.
Robuster Auto-Lock-Clip-Verschluss – Der Auto-Lock-Clip-Verschluss des Bit-Satzes verhindert ein ungewolltes Öffnen des S-CASES während des Transports und der Lagerung.
Transparenter Deckel – Mit dem transparenten Deckel sind die einzelnen Bestandteile des Einhell Zubehör-Sets auf einen Blick zu erkennen.
Markenunabhängig - Passend für alle gängigen Bohrfutter und Bithalter in handelsüblichen Impact-Akkuschraubern und Bohrmaschinen, bietet das Bit-Set von Einhell maximale Flexibilität.

Das 28-teilige S-Case von Einhell ist sowohl auf die Anforderungen professioneller Handwerker, als auch ambitionierter Heimwerker zugeschnitten. Alle Bestandteile des Bit-Sets sind mit Einhell-Logo auf dem Farbring versehen. Insgesamt beinhaltet das Einhell Set 15 schlagfeste Bits mit einer Länge von 25 mm und C 6.3 Schaft in den Abtrieben PH1 / 2x PH2 / 2x PZ2 / 2x T20 / T25 / T30 / T40 / SL5. Zusätzlich bietet das Einhell Werkzeug-Set 9 schlagfeste Bits in 50 mm mit E 6.3 Schaft, einschließlich 2x PH2 / 2x PZ2 / 2x T15 / 2x T20 / T25. Sämtliche Bits sind aus robustem S2 Stahl gefertigt, was ihre Langlebigkeit auch unter hohen Belastungen sicherstellt. Die zusätzliche Manganphosphatschicht schützt zudem vor Korrosion. Ergänzend dazu enthält der Bit-Satz drei schlagfeste Steckschlüsseleinsätze in den Größen 6, 8 und 10 mm mit Innensechskant. Diese sind aus robustem, manganphosphatiertem Chrom Vanadium hergestellt, was ihre Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer unterstreicht. Ebenfalls im Einhell Set enthalten ist ein 60 mm langer, schlagfester Bithalter mit einer Edelstahlhülse. Der E 6.3 Schaft des Bithalters besteht aus Karbonstahl und ist mit einem starken Magneten ausgestattet, der für eine sichere und effiziente Handhabung der Bits sorgt. Die praktische Aufbewahrungsbox im speziellen Einhell-Design bietet einen organisierten Stauraum mit austauschbaren Einsätzen für alle Zubehörteile. Der transparente Deckel ermöglicht es, die Inhalte auf einen Blick zu erkennen, während der robuste Auto-Lock-Clip-Verschluss für ein sicheres Verschließen der Box sorgt. Damit sind alle Bestandteile des Bit-Sets stets griffbereit. Das 28-teilige Bit-Set von Einhell ist ideal für den Einsatz in gängigen Bohrfuttern und Bithaltern in handelsüblichen Impact-Akkuschraubern und Bohrmaschinen geeignet. Dadurch bietet es eine hohe Flexibilität. Es vereint Qualität, Vielseitigkeit und Praktikabilität in einem Set, das sowohl Profis als auch Heimwerkern gerecht wird.

Ausstattung:
28teiliges Impact-Bit Set 25/50 mm

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3,E 6.3 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 28teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm,50 mm

Lieferumfang:
15x schlagfeste Bits in 25 mm (PH1 / 2x PH2 / 2x PZ2 / 2x T20 / T25 / T30 / T40 / SL5)
9x schlagfeste Bits in 50 mm (2x PH2 / 2x PZ2 / 2x T15 / 2x T20 / T25)
1x schlagfester Bithalter (60 mm)
3x schlagfeste Steckschlüsseleinsätze (6 / 8 / 10 mm)
1x Aufbewahrungsbox (17,5 x 8,0 x 3,5 cm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
25 mm | 50 mm
Marke:
Einhell
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
28teilig
Form (Bits):
C 6.3 | E 6.3
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Bit-Set
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: bit-sortiment einhell, bit satz, Einhell, 108703, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 20,43*
€ 4,00*
ab € 13,89*
€ 20,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.