Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 118953 Bit-Set 42teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2936798-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     118953
EAN/GTIN:
     4009311189530
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Einhell 118953 Bit-Set 42teilig

Einhell M-CASE 42-tlg. Bit-Set, 25-mm-Bits, 50-mm-Bits, Magnethalter, Steckschlüssel, Schnellwechselbithalter inkl. Aufbewahrungsbox

Bits mit Schnellwechselbithalter - Dank des S2 Stahls überzeugen die 25-und 50-mm-Bits des Einhell Sets mit höchster Qualität und Langlebigkeit sowie der 60-mm-Schnellwechselbithalter aus Karbonstahl durch einen einfachen Bitwechsel.
Ausziehbarer Magnethalter - Mit dem zwischen 80 und 118 mm verstellbaren Magnethalter des Einhell Zubehör-Sets aus robustem Werkzeugstahl mit E 6.3 Schaft, ist eine präzise Schraubenführung möglich.
Steckschlüsseleinsätze – Im Einhell Bit-Set sind die grau sandgestrahlten Steckschlüsseleinsätze in 8 mm und 10 mm für eine lange Lebensdauer und hohe Leistungsfähigkeit ausgelegt.
Praktische Aufbewahrungsbox - Durch den transparenten Deckel des Einhell Case ist ein schneller Überblick über den Inhalt des organisierten Stauraums möglich und der robuste Auto-Lock-Clip-Verschluss sorgt für ein sicheres Schließen.
Markenunabhängig - Passend für alle gängigen Bohrfutter und Bithalter in handelsüblichen Akkuschraubern und Bohrmaschinen, bietet das Bit-Set von Einhell maximale Flexibilität.

Das 42-teilige M-CASE von Einhell ist für alle gängigen Bohrfutter und Bithalter in handelsüblichen Akkuschraubern und Bohrmaschinen geeignet. Dieses umfangreiche Bit-Set beinhaltet 24 Bits in 25 mm mit C 6.3 Schaft und den Abtrieben PH1 / 2x PH2 / PH3 / 2x PZ1 / 2x PZ2 / 3x T10 / 3x T15 / 3x T20 / 3x T30 / 4x T25 und 14 Bits in 50 mm mit E 6.3 Schaft und den Abtrieben PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / 2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T30. Die grau sandgestrahlten Bits sind aus robustem S2 Stahl gefertigt und mit einem Farbring versehen. Zusätzlich enthält das Einhell Werkzeug-Set zwei Steckschlüsseleinsätze in 8 und 10 mm, die ebenfalls grau sandgestrahlt sind, um eine lange Lebensdauer und hohe Leistung sicherzustellen. Der 60 mm lange Schnellwechselbithalter mit E 6.3 Schaft aus Karbonstahl und einer Hülse aus Metall verfügt über eine Schnellwechselfunktion mit starkem Magneten. Diese ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Bits und sorgt für einen sicheren Halt während des Einsatzes. Ein weiteres Highlight des Einhell-Sets ist der ausziehbare Magnethalter aus robustem Werkzeugstahl mit E 6.3 Schaft, der sich in der Länge von 80 zu 118 mm verstellen lässt. Die polierte Hülse zur Schraubenführung sorgt für ein präzises Arbeiten, selbst bei schwer zugänglichen Stellen. Die praktische Aufbewahrungsbox im speziellen Einhell-Design bietet einen organisierten Stauraum für alle Zubehörteile. Der transparente Deckel ermöglicht es, die Inhalte auf einen Blick zu erkennen, während der robuste Auto-Lock-Clip-Verschluss für ein sicheres Verschließen der Box sorgt. Damit sind alle Bestandteile des Werkzeug-Sets stets griffbereit. Das 42-teilige Einhell-Set ist mit seiner großen Auswahl an Bits und Zubehör die perfekte Ergänzung für jedes Werkzeugarsenal und ermöglicht überzeugende Ergebnisse bei einer Vielzahl von Anwendungen.

Ausstattung:
42teiliges Bit-Set 25/50 mm

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): E 6.3,C 6.3 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 42teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm,50 mm

Lieferumfang:
24x Bits in 25 mm (PH1 / 2x PH2 / PH3 / 2x PZ1 / 2x PZ2 / 3x T10 / 3x T15 / 3x T20 / 3x T30 / 4x T25)
14x Bits in 50 mm (PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / 2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T30)
2x Steckschlüsseleinsätze (8 / 10 mm)
1x ausziehbarer Magnethalter (80-113 mm)
1x Schnellwechselbithalter (60 mm)
1x Aufbewahrungsbox (17,5 x 10,8 x 4,5 cm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
25 mm | 50 mm
Marke:
Einhell
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
42teilig
Form (Bits):
E 6.3 | C 6.3
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Bit-Set
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: bit-sortiment einhell, bit satz, Einhell, 118953, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 18,14*
€ 4,00*
ab € 12,38*
€ 18,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.