Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5873150 CEE-CARA Stecker 32 A 3polig 230 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2936575-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5873150
EAN/GTIN:
     4064161295602
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 230v
cee-stecker 230v
cee stecker
Sygonix SY-5873150 CEE-CARA Stecker 32 A 3polig 230 V/AC 1 St.

CEE Cara Stecker, 32 A, IP67, Schnellkupplung

Exklusives Verschlusssystem zur mühelosen Demontage
Schraubenlose Kupplung zum schnellen Anschließen
Transparentes Gehäuse

Ausstattung:
Max. Strom 32 A
Kompatible Kabel: H07RN-F 3G 4,0 mm² bis 3G 6,0 mm²
IP67

Technische Daten:
Anzahl Adern: 3 · CEE-Stecker-Besonderheiten: schraublose Anschlussklemmen · Herstellerfarbe: Transparent · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 32 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl: 3 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Länge: 177 mm · Schutzart: IP67

Lieferumfang:
Stecker
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 177 x 92 x 92 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Länge:
177 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP67
CEE-Stecker-Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Farbe:
transparent
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
230 V/AC
Polzahl:
3
Anzahl Adern:
3
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
CEE-CARA Stecker
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5873150, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
225
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 13,31*
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 13,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.