Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Platte (L x B) 400 mm x 200 mm 1.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-293091-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     293091
EAN/GTIN:
     4016138676181
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Aluminium Platte (L x B) 400 mm x 200 mm 1.5 mm 1 St.

Aluminium-Platte AL 99,5

400 x 200 mm

Halbhart.

Technische Daten:
Material: Aluminium · Materialstärke: 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 400 mm x 200 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Reely
Material:
Aluminium
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Platte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 12,71*
€ 4,00*
ab € 8,85*
€ 12,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.