Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Platte (L x B) 400mm x 200mm 1.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Platte (L x B) 400mm x 200mm 1.5mm 1St.
Artikel-Nr.:
     615-A02709
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     293091
EAN/GTIN:
     4016138676181
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Halbhart.
Features:
400 x 200 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
200 mm
Material:
Aluminium
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.