| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2924205-BP Herst.-Nr.: 97005618 EAN/GTIN: 8713878126841 |
| |
|
| | |
| Canon Yellow Label Standard 97005618 Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A3 80 g/m² 500 Blatt Weiß
Canon Yellow Label Standard Universal Druckerpapier Kopierpapier
Weiße: 152 Opazität: 93 Dicke: 104
Canon Yellow Label Standard (PEFC) ist ein wirtschaftliches Papier für Ihre täglichen Druckanwendungen. Es bietet einen hohen Weißegrad, gute Stabilität und ein hervorragendes Preis-/Leistungs-Verhältnis. Dabei eignet sich Canon Yellow Label Standard Papier universell für Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker und Fax. Mit dem EU Ecolabel für umweltschonende Herstellung und dem PEFC-Zertifikat für nachhaltige Waldbewirtschaftung wird dieses Leistungsprofil durch zwei der bedeutsamsten Umweiltzertifikate im Papierbereich abgerundet.
Technische Daten: Format: DIN A3 · Geeignet für (Drucktechnologien): Farbkopierer,Farblaserdrucker,Kopierer,Laserdrucker,Tintenstrahldrucker · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 Blatt | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Canon | Grammatur: | 80 g/m² | Farbe: | weiß | Format: | DIN A3 | Geeignet für (Drucktechnologien): | Farbkopierer | Farblaserdrucker | Kopierer | Laserdrucker | Tintenstrahldrucker | Produkt-Art: | Universal Druckerpapier Kopierpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier canon a3 80g weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Canon, 97005618, Yellow Label Standard |
| | |
| |