Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Red Label Prestige 97005578 Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A3 80 g/m² 500 Blatt Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2924196-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97005578
EAN/GTIN:
     8713878126339
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Canon Red Label Prestige 97005578 Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A3 80 g/m² 500 Blatt Weiß

Canon Red Label Prestige Universal Druckerpapier Kopierpapier

Weiße: 170
Opazität: 94
Dicke: 106

Canon Red Label Prestige Papier ist der Topseller im Premiumbereich und zeichnet sich durch sehr hohe Weiße und Glätte sowie ein beeindruckendes 1.4-faches Volumen aus. Seine Laufeigenschaften und Planlage sind optimal. Das Zusammenspiel dieser Faktoren sorgt für exzellente Druckergebnisse mit hochwertiger Anmutung, gleichermaßen auf Laserdruckern, Kopierern und Tintenstrahl-Druckern. Dazu kommt ein vorbildliches Umweltprofil: Red Label Prestige trägt u. a. das FSC-Zertifikat für nachhaltige Waldwirtschaft sowie das EU-Umweltzeichen und den Nordischen Schwan für umweltschonende Produktion. Damit ist Red Label Prestige das perfekte Geschäftspapier, um einen nachhaltig positiven Eindruck zu hinterlassen.

Technische Daten:
Format: DIN A3 · Geeignet für (Drucktechnologien): Farbkopierer,Farblaserdrucker,Kopierer,Laserdrucker,Tintenstrahldrucker · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 Blatt
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Canon
Grammatur:
80 g/m²
Farbe:
weiß
Format:
DIN A3
Geeignet für (Drucktechnologien):
Farbkopierer | Farblaserdrucker | Kopierer | Laserdrucker | Tintenstrahldrucker
Produkt-Art:
Universal Druckerpapier Kopierpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,34*
€ 20,87*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 20,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.