Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suntan TS170R1H272KSBBA0R Keramik-Kondensator 2.7 nF 50 V 10 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903374-BP
Hersteller:
     Suntan
Herst.-Nr.:
     TS170R1H272KSBBA0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Suntan TS170R1H272KSBBA0R Keramik-Kondensator 2.7 nF 50 V 10 % 1 St.

Kerko, Vielschicht, RM2,54, 2,7nF, 50V, ±10%, X7R

Die Beschichtung mit Epoxidharz sorgt für eine ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit und verhindert, dass der Körper beim Löten und Waschen beschädigt wird.

Technische Daten:
Kapazität (elektrisch) (num): 2.7 nF · Material: Keramik · Nennspannung: 50 V · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Suntan
Material:
Keramik
Typ (Hersteller-Typ):
TS170R1H272KSBBA0R
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
2.54 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
2.7 nF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, Suntan, TS170R1H272KSBBA0R
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,0811*
€ 0,134*
Lager 102
877
30
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1507*
1 Tag
1000
1
€ 14,99*
ab € 0,0729*
€ 0,3065*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1507*
€ 0,1793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1367*
€ 0,1627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1329*
€ 0,1582
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1182*
€ 0,1407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1133*
€ 0,1348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,1269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,521* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.