Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suntan TS19001V1R5MSB0A0R Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.54 mm 1.5 µF 35 V 20 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903344-BP
Hersteller:
     Suntan
Herst.-Nr.:
     TS19001V1R5MSB0A0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 1,5uf
Suntan TS19001V1R5MSB0A0R Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.54 mm 1.5 µF 35 V 20 % 1 St.

Tantal-Elko radial 1,5uF 35V

Die Tantalkondensatoren der Serie TS19 sind epoxidbeschichtete Festelektrolytkondensatoren, die mit flammhemmendem gelbem Epoxidpulver eingekapselt und mit Laser markiert sind.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1.5 µF · Nennspannung: 35 V · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Suntan
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TS19001V1R5MSB0A0R
Nennspannung:
35 V
Rastermaß:
2.54 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1.5 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Suntan, TS19001V1R5MSB0A0R, Tantalkondensatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
379
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,37*
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.