| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2903160-BP Herst.-Nr.: TC-11612640 EAN/GTIN: 4064161293899 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS SMD-LED Rot 13 mcd Zweiziffern-Display
TRU COMPONENTS SMD-Display für zwei Ziffern, gemeinsame Anode
25,4 mm (0,56") Zweiziffern-Display Lange Lebensdauer IC-kompatibel Geringe Energieverluste Graue Oberfläche & weiße Segmente/Punkte
Ausstattung: Löttemperatur (1,6 mm unterhalb Gehäuse): 260 °C/ 3 s
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 13 mcd · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: Zweiziffern-Display
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Marke: | TRU COMPONENTS | Lichtstärke I(V): | 13 mcd | Typ: | Zweiziffern-Display | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 85 °C | Temperatur (min.): | -30 °C | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | SMD-LED |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |