Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SMD-LED Gelbgrün 6 mcd Einzelziffer-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903148-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11612592
EAN/GTIN:
     4064161293776
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
SMD-LED
7-segment-anzeige anode
TRU COMPONENTS SMD-LED Gelbgrün 6 mcd Einzelziffer-Display

TRU COMPONENTS SMD-Display, Einzelziffer, gemeinsame Anode

7,11 mm (0,28") Einzelziffer-Display
Lange Lebensdauer
IC-kompatibel
Geringe Energieverluste
Graue Oberfläche & weiße Segmente/Punkte

Ausstattung:
Löttemperatur (1,6 mm unterhalb Gehäuse): 260 °C/ 3 s

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelbgrün · Lichtstärke I(V): 6 mcd · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: Einzelziffer-Display

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelbgrün
Marke:
TRU COMPONENTS
Lichtstärke I(V):
6 mcd
Typ:
Einzelziffer-Display
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, TRU COMPONENTS, TC-11612592, LED, smd led, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1000
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 3,26*
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 3,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.