Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach BTR Innovation 5.2 Bluetooth® Musik-Sender/Empfänger Bluetooth Version: 5.2 integrierter Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902938-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C6054
EAN/GTIN:
     4003635060544
Suchbegriffe:
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
bluetooth musik empfänger
Oehlbach BTR Innovation 5.2 Bluetooth® Musik-Sender/Empfänger Bluetooth Version: 5.2 integrierter Akku

Oehlbach BTR INNOVATION 5.2 Bluetooth® Transmitter / Receiver

Hochwertige und klangreine Übertragung
2in1 Bluetooth Adapter ermöglicht Senden und Empfangen in einem Gerät
Inklusive Adapter auf 3,5mm
German Technology

Der Oehlbach® BTR Innovation 5.2 ist ein Bluetooth-Audioempfänger/-sender mit OLED Display, der speziell von Oehlbach® entwickelt wurde. Das Produkt ist mit dem Qualcomm QCC3040-Hauptchip ausgestattet und zeichnet sich durch seine hohe Klangqualität sowie Kompatibilität aus. So können sie beispielsweise Handys, Computer und andere digitale Geräte per Bluetooth mit dem BTR Innovation 5.2 verbinden, und ihre Lieblingsmusik genießen. Darüber hinaus können Audiosignale von TV, MP3 Playern oder anderen Audiogeräten über den BTR Innovation 5.2 an Bluetooth-Kopfhörer oder Lautsprecher weiterleiten.

Ausstattung:
Der Oehlbach® BTR Innovation 5.2 ist ein Bluetooth-Audioempfänger/-sender mit OLED Display, der speziell von Oehlbach® entwickelt wurde. Das Produkt ist mit dem Qualcomm QCC3040-Hauptchip ausgestattet und zeichnet sich durch seine hohe Klangqualität sowie Kompatibilität aus. So können sie beispielsweise Handys, Computer und andere digitale Geräte per Bluetooth mit dem BTR Innovation 5.2 verbinden, und ihre Lieblingsmusik genießen. Darüber hinaus können Audiosignale von TV, MP3 Playern oder anderen Audiogeräten über den BTR Innovation 5.2 an Bluetooth-Kopfhörer oder Lautsprecher weiterleiten.

Technische Daten:
A/V-Extender-Besonderheiten: integrierter Akku · Bluetooth Version: 5.2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke),USB-C® · Weitere technische Daten: Bedienelemente: Receiver/Transmitter-Wahlschalter
Gehäusematerial: Kunststoffgehäuse
Signalart: Audio
Übertragungsrate: 50 Mbit/s
Batterie: LI-Ion Akku 3.7V-550mA-2.035Wh
Akkulaufzeit: Bis zu 20 h

Lieferumfang:
BTR Innovation 5.2,Y-Cinch auf 3,5mm Klinken-Kabel,3,5mm Klinke auf 3,5 mm Klinken-Kabel,USB-C® auf USB-A Kabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Oehlbach
A/V-Extender-Besonderheiten:
integrierter Akku
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke) | USB-C®
Produkt-Art:
Bluetooth® Musik-Sender/Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Oehlbach, D1C6054, BTR Innovation 5.2, Bluetooth Adapter, Bluetooth Audio Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,43*
€ 109,47*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 84,92*
€ 109,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.