Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 75056 Luftbett (L x B x H) 188 x 152 x 64 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902803-BP
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     75056
EAN/GTIN:
     6942138924084
Suchbegriffe:
Luftbett
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Bestway 75056 75056 MULTI-MAX™ 5-IN-1

75056 MULTI-MAX™ 5-IN-1

Größe aufgeblasen: 188 x 152 x 64 cm
Für 2 Personen
Maximale Belastbarkeit: 300 kg
Aufblasdauer: 240 Sekunden
Aus strapazierfähigem Vinyl
Robuste Coil-Beam-Konstruktion
Luftkammern
Ideal für den Innengebrauch

Multi-Max™ 3-in-1 Luftsofa mit externer Sidewinder™ Elektropumpe 188 x 152 x 64 cm

Die Bestway® Multi-Max™ Luftsoffa mit externer Sidewinder™ Elektropumpe ist ein vielseitiges Möbelstück für jede Art von Raum! Dieses multifunktionale Luftmöbel ist einfach aufzubauen und lässt sich dank des leicht zu öffnenden 2-Wege-Schnellverschlussventils und der mitgelieferten Sidewinder™ Elektropumpe in nur 300 Sekunden aufpumpen. Dank des praktischen Faltdesigns können Sie das Luftsofa auf verschiedenste Art und Weisen genießen: 2-Sitzer-Sofa, Doppelbett, Doppelliege. Die robuste Coil-Beam-Konstruktion im Inneren verleiht dem Sofa Komfort und macht dies optimal für die Unterbringung von Übernachtungsgästen. Am nächsten Morgen können Sie das Multi-Max™ ganz mühelos wieder entleeren und platzsparend verstauen. Mit diesem Luftsofa von Bestway® sind Sie auf alles vorbereitet.

Verschiedene Verwendungsmöglichkeiten:
2-Sitzer-Sofa
Doppelbett
Doppelliege

Ausstattung:
Externe Sidewinder™ Elektropumpe #62139, GS-zertifiziert (DEKRA), zum Auf- und Abpumpen
Komfortable Rücken- und Armlehne
2-Wege-Schnellverschlussventil

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 152 cm · Produktabmessung, Höhe: 64 cm · Produktabmessung, Länge: 188 cm · Tragkraft (max.): 300 kg

Lieferumfang:
Aufbewahrungstasche
Reparaturflicken

Hinweis:
Da es sich hier um ein Aufblasprodukt handelt, können die Maße immer nur als ungefähre Werte angegeben werden. Ebenso ist die Aufpumpzeit ein durchschnittlicher Wert, der von der gewünschten Festigkeit des Luftbettes abhängt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 188 x 152 x 64 cm
Produktabmessung, Höhe:
64 cm
Produktabmessung, Länge:
188 cm
Produktabmessung, Breite:
152 cm
Marke:
Bestway
Tragkraft (max.):
300 kg
Produkt-Art:
Luftbett
Weitere Suchbegriffe: Sofa, bestway sofa, lederbank, Bestway, 75056
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 31,26*
€ 42,36*
€ 4,00*
ab € 30,40*
€ 42,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.