Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 67223 Luftbett (L x B x H) 185 x 76 x 28 cm Königs-Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902801-BP
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     67223
EAN/GTIN:
     6941607348864
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftbett
Luftmatratze
luftmatratze bestway
Bestway 67223 67223 LUFTBETT PAVILLO Königs-Blau

67223 LUFTBETT PAVILLO

Größe aufgeblasen: 185 x 76 x 28 cm
Betthöhe ohne Kissen: 22 cm
Für 1 Person
Maximale Belastbarkeit: 150 kg
Aus strapazierfähigem Vinyl
Robuste Coil-Beam-Konstruktion
Ideal für den Innen- und Außengebrauch

Single-Luftbett mit integrierter Fußpumpe 185 x 76 x 28 cm

Dieses Bestway® Luftbett ist sowohl für den Innen- als auch für den Außengebrauch geeignet und somit optimal für alle Bedingungen gerüstet Perfekt als Mitbringsel für einen Campingausflug oder eine schöne Ergänzung für ein Gästezimmer – das Luftbett sich an jedem Ort schnell aufpumpen und entleeren und vereint dabei Pragmatik und Komfort. Langlebige Konstruktion: Dieses Luftbett bietet alle nötigen Voraussetzungen für eine erholsame Nacht. Die komfortable, beflockte Schlafoberfläche in Kombination mit inneren Trägern verleihen dem Luftbett die Eigenschaften einer Standardmatratze. Es entstehe eine formschöne Konstruktion, welche optimal auf Ihre Körperbewegungen reagiert. Einfacher Aufbau: Dieses Bett ist mit einer integrierten Fußpumpe ausgestattet, die ein schnelles und bequemes Aufpumpen ermöglicht. Da kein Stromanschluss benötigt wird, ist dieses Luftbett die perfekte Lösung für unterwegs. Das große, leicht zu öffnende 2-Wege-Schnellverschlussventil ermöglicht ein schnelles und einfaches Ablassen der Luft.

Ausstattung:
Integrierte Fußpumpe, GS-zertifiziert (SGS-TÜV Saar)
Samtartige Oberfläche
Integriertes Kopfkissen
2-Wege-Schnellverschlussventil

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Königs-Blau · Produktabmessung, Breite: 76 cm · Produktabmessung, Höhe: 28 cm · Produktabmessung, Länge: 185 cm · Tragkraft (max.): 150 kg

Lieferumfang:
Luftbett mit integrierter Fußpumpe 185 x 76 x 28 cm,Reparaturflicken

Hinweis:
Da es sich hier um ein Aufblasprodukt handelt, können die Maße immer nur als ungefähre Werte angegeben werden. Ebenso ist die Aufpumpzeit ein durchschnittlicher Wert, der von der gewünschten Festigkeit des Luftbettes abhängt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 185 x 76 x 28 cm
Herstellerfarbe:
Königs-Blau
Produktabmessung, Höhe:
28 cm
Produktabmessung, Länge:
185 cm
Produktabmessung, Breite:
76 cm
Marke:
Bestway
Farbe:
blau
Tragkraft (max.):
150 kg
Produkt-Art:
Luftbett
Weitere Suchbegriffe: luftmatratze, Bestway, 67223
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 21,78*
€ 4,00*
ab € 12,66*
€ 21,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.