Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT AT-200 Dritte Hand (L x B x H) 100 x 82 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901991-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8705973
EAN/GTIN:
     4064161293660
Suchbegriffe:
Dritte Hand
toolcraft dritte hand
dritte hand
TOOLCRAFT AT-200 Dritte Hand (L x B x H) 100 x 82 x 200 mm

TOOLCRAFT Dritte Hand

unterstützung bei vielen Arbeiten
ermöglicht freihändiges Aribeiten
optimal zum Halten von Lötkolben, Heißluftkolben, Lampen, Gravierer ...
Mehrfach und flexibel einstellbar für optimale Position

Ein nützliches Hilfswerkzeug zum Löten und viele weitere arbeiten.

Ausstattung:
2481634

Technische Daten:
Gewicht: 307 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Lieferumfang:
Dritte Hand

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 82 x 200 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Gewicht:
307 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Dritte Hand
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-8705973, AT-200, Lötzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
288
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 12,72*
€ 4,00*
ab € 7,26*
€ 12,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.