Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Notebook V15 G4 AMN 82YU 39.6 cm (15.6 Zoll) Full HD AMD Ryzen 5 7520U 8 GB RAM 256 GB SSD AMD Radeon 610 Win


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900981-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82YU_CTO
EAN/GTIN:
     4049998686717
Suchbegriffe:
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Laptop
Laptops
Lenovo Notebook V15 G4 AMN 82YU 39.6 cm (15.6 Zoll) Full HD AMD Ryzen 5 7520U 8 GB RAM 256 GB SSD AMD Radeon 610 Win 11 Pro Schwarz 82YU_CTO

Lenovo V15-G4 AMN Business Notebook

Display: 39.6 cm (15.6 Zoll) Blendfrei Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: AMD Ryzen 5 7520U bis zu 4.3 GHz, Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x
Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR5-SDRAM 4800 MHz
Speicher: 256 GB SSD

Grafik: AMD Radeon 610
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Das Lenovo V15 (15" Intel) ist wie ein Bürogehilfe, der Ihre täglichen Aufgaben effizient erledigt. Dadurch bleibt Ihr Unternehmen produktiv und Ihre sind Daten sicher. Das dünne, schlanke Design und der schmale Displayrahmen sorgen für ein professionelles Erscheinungsbild - ob im Büro oder unterwegs.

Produktives Arbeiten und Datenschutz
Das Lenovo V15 (15" Intel) Notebook mit Unterstützung für duale Speicherlaufwerke hilft Ihnen, die Produktivität zu steigern. Die integrierte Firmware - Trusted Platform Module (TPM) 2.0 - schützt Ihre Arbeit durch die Verschlüsselung von Daten und durch Passwörter.

Eleganter Stil
Das zeitgemäße Design verleiht dem Notebook ein hochwertiges Erscheinungsbild. Und dank des schlanken Gehäuse ist es ideal für Geschäftsreisende.

Auf Zuverlässigkeit getestet
Dieses Notebook wurde unter acht extremen Bedingungen auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit hin getestet: Stoßeinwirkungen, Vibration, integrierte Tastatur, Lebensdauer der Scharniere, Lüfterzuverlässigkeit, Abnutzung der Abdeckung, Betriebstemperatur und Druck. Es ist für all Ihre Arbeitsanforderungen gerüstet.

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 8 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 4800 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: LPDDR5-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Batterie / Technologie: Lithium-Polymer, 38 Wh · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Betriebszeit (max.): 14.4 h · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 15.6 Zoll · Display-Eigenschaften: Blendfrei · Display-Format: 16:9 · Fingerprint: Ja · Gewicht: 1.65 kg · Grafik-Prozessor / Marke: AMD · Grafikkarten-Modell: 610 · Grafikkarten-Serie: AMD Radeon · Herstellerfarbe: Schwarz · Integrierte Lautsprecher: Ja · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mikrofon: Ja · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell Notebook: V15 G4 AMN 82YU · Notebook-Besonderheiten: flüssigkeitsbeständig,Multitouch-Touchpad · Produktabmessung, Breite: 359.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 235.8 mm · Prozessor: AMD Ryzen 5 7520U · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 7520U · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.3 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C®,HDMI®,RJ45,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Software im Lieferumfang: Microsoft Office (Testversion) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Webcam: Ja

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Display-Diagonale (cm):
39.6 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
235.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
19.9 mm
Produktabmessung, Breite:
359.2 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
15.6 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
15 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
Blendfrei
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Display-Kategorie (Notebook):
15 Zoll - 16 Zoll
Fingerprint:
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 2.8 GHz / max. 4.3 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Marke:
Lenovo
Grafikkarten-Serie:
AMD Radeon
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Tastaturlayout:
Deutsch|ツ| QWERTZ
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafik-Prozessor / Marke:
AMD
Grafikkarten-Modell:
610
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB-C® | HDMI® | RJ45 | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Notebook-Besonderheiten:
flüssigkeitsbeständig | Multitouch-Touchpad
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Pro
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Arbeitsspeicher / Takt:
4800 MHz
Mikrofon:
Ja
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Betriebszeit (max.):
14.4 h
Prozessor:
AMD Ryzen 5 7520U
Prozessor / Taktfrequenz:
2.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
LPDDR5-SDRAM
Software im Lieferumfang:
Microsoft Office (Testversion)
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Modell Notebook:
V15 G4 AMN 82YU
Prozessor / Model:
7520U
Webcam:
Ja
Gewicht:
1.65 kg
Batterie / Technologie:
Lithium-Polymer|ツ| 38 Wh
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Notebook
Weitere Suchbegriffe: Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, notebook ryzen 5 lenovo 15.6 zoll, lenovo laptops, lenovo laptop 15", Lenovo, 82YU_CTO, V15-G4 AMN, 82YU00GWGE, 82YU009XGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 339,76*
€ 384,69*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 356,77*
€ 403,81*
Frei Haus
ab € 363,50*
€ 409,66*
Frei Haus
ab € 376,63*
€ 423,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,81*
€ 480,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,57*
€ 476,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,40*
€ 464,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,79*
€ 451,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,77*
€ 424,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.