Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0572 1750 175 T1 Set Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -35 bis +55 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900977-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1750
EAN/GTIN:
     4029547016448
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
datenlogger temperatur
testo 0572 1750 175 T1 Set Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -35 bis +55 °C

testo 175 T1 Set - Temperatur-Logger-Set

Profi-Software mit Excel-Exportfunktionen zur Logger-Programmierung und Datenanalyse
Temperaturmessbereich von - 35° C bis + 55° C
Mit dem Set sind Sie sofort startklar: inklusive drei Temperatur-Logger, ComSoft Basic Software zum kostenlosen Download, USB-Interface, SD-Speicherkarte, Schloss- und Wandhaltungen
Automatische Messdatensicherung bei leerer Batterie oder Batteriewechsel
Datenübertragung der Messdaten mittels SD-Karte
Anzeige von Grenzwertverletzungen

Der Temperatur-Logger testo 175 T1 ist Ihr kompetenter Partner, wenn es um die sichere Überwachung der Lufttemperatur geht. Besonders wenn Sie in mehreren Räumen eine Temperaturkontrolle vornehmen möchten, bietet sich der Kauf unseres praktischen Sets an: Sie erhalten gleich drei Datenlogger (mit Zubehör) und können z.B. als Bäcker oder Metzger die Temperatur im Kühlhaus, Lager und Verkaufsraum gleichzeitig aufzeichnen.

Modernste Messtechnik, hohe Datensicherheit
Im Temperatur-Logger ist ein interner NTC-Sensor verbaut. Dieser NTC-Sensor erfasst die Lufttemperatur mit einer hohen Genauigkeit (±0.5 °C). Da der Messbereich des internen NTC-Sensors von -35 °C bis +55 °C reicht, kann der Datenlogger auch für langfristige Temperaturkontrollen in Kühlhäusern oder Gefrierhallen genutzt werden.

Auf dem Display des Temperatur-Loggers können Sie die aktuellen Messwerten, eingestellten Grenzwerte, Grenzwertverletzungen, Min-/Max-Werte und die verbleibende Batteriestandzeit ablesen. So müssen Sie den Datenlogger nicht gleich am PC auslesen, wenn Sie sich kurz einen Überblick über die wichtigsten Messdaten verschaffen wollen.

Die große Speicherkapazität des Datenloggers (bis 1 Million Messwerte) und seine lange Batteriestandzeit (max. 3 Jahre) ermöglichen auch bei kürzeren Mess-Intervallen ein selteneres Auslesen. Der Temperatur-Logger lässt sich mit Standardbatterien (AAA) betreiben, die jederzeit vom Anwender selbst ausgewechselt werden können.

Der Temperatur-Logger testo 175 T1 garantiert hohe Datensicherheit und sichere Messergebnisse auf Basis modernster Messtechnik. Selbst bei leerer Batterie und beim Batteriewechsel gehen die gespeicherten Messdaten nicht verloren.

Programmierung und Auswertung des Temperatur-Loggers
Die kostenlose Software testo ComSoft Basic ermöglicht die schnelle Programmierung des Temperatur-Datenloggers und eine einfache Datenauswertung.

Für den Einsatz im Lebensmittelbereich geprüft und zertifiziert
Der Datenlogger ist durch die ATP-Prüfstelle des TÜV Süd nach EN 12830 geprüft
Er ist durch HACCP-International zertifiziert und damit HACCP konform
Sicherer Schutz gegen Strahlwasser gemäß Schutzart IP 65: Der Temperatur-Logger kann am Messort bleiben, auch wenn dort Reinigungen stattfinden

Set-Vorteil
Mit diesem Set sind Sie für die professionelle Temperaturkontrolle gut gerüstet: Sie erhalten drei Temperatur-Logger testo 175 T1, sodass Sie gleich in mehreren Räumen oder an mehreren Stellen die Temperatur aufzeichnen können. Dies ist u.a. für kleinere Lebensmittel-Betriebe wie Bäcker oder Metzger praktisch, die sowohl Kühl- und Lager als auch Verkaufsraum überwachen möchten.

Außerdem ist im Set auch ein USB-Interface enthalten, das Sie zum Programmieren des Datenloggers benötigen. Somit haben Sie alles im Set, was notwendig ist, um sofort mit der Temperaturkontrolle zu starten. Das mitgelieferte USB-Interface ermöglicht zudem eine Übertragung der Messdaten auf Ihren PC. Wahlweise können Sie hierfür auch die SD-Speicherkarte verwenden, die ebenfalls im Set enthalten ist. Zur Auswertung der Messdaten am PC steht die kostenlose Software testo ComSoft Basic zur Verfügung. Klicken Sie hier und gelangen zum kostenfreien Download.

Ausstattung:
Profi-Software mit Excel-Exportfunktionen zur Logger-Programmierung und Datenanalyse
Temperaturmessbereich von - 35° C bis + 55° C
Mit dem Set sind Sie sofort startklar: inklusive drei Temperatur-Logger, ComSoft Basic Software zum kostenlosen Download, USB-Interface, SD-Speicherkarte, Schloss- und Wandhaltungen
Automatische Messdatensicherung bei leerer Batterie oder Batteriewechsel
Datenübertragung der Messdaten mittels SD-Karte
Anzeige von Grenzwertverletzungen

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Batterie-Lebensdauer: ca 3 Jahre bei 15 min Messtakt · Gehäuseart: IP 65 · Gewicht: 130 g · Messbereich Temperatur (max.): +55 °C · Messbereich Temperatur (min.): -35 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 10 s · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 89 mm · Sensor (Details): NTC · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (Typ AAA) · Speicher (Text): 1 Mio Messwerte · Speicher pro Kanal (Messwerte): 1000000 · Stromversorgung: Micro-Batterien (3x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Weitere technische Daten: Kanäle: 1x intern · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
3 x Temperatur-Logger testo 175 T1 inklusive Wandhalterung, Schloss, Batterien und Kalibrierprotokoll
1 x USB-Kabel zum Programmieren und Auslesen des Temperatur-Loggers
1 x SD-Speicherkarte zur Speicherung und übertragung der Messdaten auf den PC

Hinweis:
_NICHT BENÖTIGT_
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 53 x 89 x 27 mm
Anzahl Kanäle:
1
Produktabmessung, Tiefe:
27 mm
Produktabmessung, Höhe:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Messbereich Temperatur:
-35 bis +55 °C
Marke:
testo
Speicher pro Kanal (Messwerte):
1000000
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
175 T1 Set
Speicher (Text):
1 Mio Messwerte
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
10 s
Messbereich Temperatur (max.):
+55 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-35 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Micro-Batterien (Typ AAA)
Sensor (Details):
NTC
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gehäuseart:
IP 65
Batterie-Lebensdauer:
ca 3 Jahre bei 15 min Messtakt
Stromversorgung:
Micro-Batterien (3x)
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: datenlogger testo, testo, 0572 1750, 175 T1 Set, logger, datenlogger
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,09*
€ 349,82*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,57*
€ 349,83*
Frei Haus
ab € 329,07*
€ 362,62*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 337,50*
€ 373,92*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 400,04*
€ 439,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,28*
€ 522,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,67*
€ 519,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,21*
€ 500,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,86*
€ 486,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,04*
€ 476,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 400,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.