Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8701224 Fachboden-Eckregal 175 kg (B x H x T) 700 x 1800 x 700 mm Metall (pulverbeschichtet), MDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900408-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8701224
EAN/GTIN:
     4064161293578
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Fach-Boden
Fachboden
TOOLCRAFT TO-8701224 Fachboden-Eckregal 175 kg (B x H x T) 700 x 1800 x 700 mm Metall (pulverbeschichtet),MDF Platte galvanisch verzinkt Schwarz (matt) Metallboden

Verstellbares Eckregal 175 kg

175 kg Traglast je Boden
Gerundete Kanten
Einfache und schnelle Montage durch Stecksystem
Optimierte Aufbewahrung Dank Eckpassung

Optimerte Aufbewahrung dank Eckpassung. Einfaches Stecksystem ohne Schrauben ermöglicht dadurch eine leichte Montage. Perfekt geeignet für Keller oder Garage. Mit Traversen zum Erhöhen der Belastbarkeit. Die Regalböden können in verschiedenen Höhen montiert werden und passen hervorragend in Ecken, wodurch sie eine optimale Ausnutzung der Nutzfläche ermöglichen.
Das Eckregal kann in Verbindung mit dem Schwerlastregal (nicht im Lieferumfang enthalten) zu einem Eckregal-System kombiniert werden.

Technische Daten:
Anzahl Böden: 5 · Belastbarkeit (Boden): 175 kg · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 875 kg · Boden-Typ: Metallboden · Gewicht: 16 kg · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Material: Metall (pulverbeschichtet),MDF Platte · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 700 mm · Produktabmessung, Höhe: 1800 mm · Produktabmessung, Tiefe: 700 mm · Regal-Ausführung: Steckregal · erweiterbar od. anbaufähig: Nein

Lieferumfang:
10x Ständer,25x Trägerschienen,5x Traversen,5x MDF-Platten,Montageanleitung

Hinweis:
Die seitlichen Schwerlastregale sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte bei Bedarf separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 700 x 1800 x 700 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
700 mm
Produktabmessung, Höhe:
1800 mm
Produktabmessung, Breite:
700 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl Böden:
5
Farbe:
schwarz
erweiterbar od. anbaufähig:
Nein
Boden-Typ:
Metallboden
Material:
Metall (pulverbeschichtet) | MDF Platte
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Regal-Ausführung:
Steckregal
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
875 kg
Belastbarkeit (Boden):
175 kg
Gewicht:
16 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Fachboden-Eckregal
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, toolcraft eckregal, fachboden, TOOLCRAFT, TO-8701224, Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7863108
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.