Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be Cool BC30LEF2301 Luftentfeuchter 25 m² 600 W 30 l/Tag Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900344-BP
Hersteller:
     Be Cool
Herst.-Nr.:
     BC30LEF2301
EAN/GTIN:
     9005151002195
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Be Cool BC30LEF2301 Luftentfeuchter 25 m² 600 W 30 l/Tag Weiß,Grau

Be Cool Luftentfeuchter 30 Liter BC30LEF2301

Einzigartiges Design mit 4 Liter Wassertank
Soft-Touch-Panel
Entfeuchtungsleistung 30 Liter pro Tag

Formschön im Design von feucht zu trocken mit dem Design Luftentfeuchter BC30LEF2301 von BE COOL
Mit seinem gelungenen Design, hohen Entfeuchtungswerten und einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der BE COOL Luftentfeuchter nicht nur auf den ersten Blick. 2 Ventilatorstufen und eine maximale Entfeuchtungsleistung von 30 Litern pro Tag sorgen in Räumen bis 25 m² für optimale Luftverhältnisse.

Ausstattung:
Einzigartiges Design mit 4 Liter Wassertank
Soft-Touch-Panel
Entfeuchtungsleistung 30 Liter pro Tag (30°C, RH 80%)
Umweltfreundliches Kältemittel R290
2 Ventilatorstufen
LED-Anzeige
Geeignet für eine Raumgröße von 62 m³ bzw. 25m²
24 Stunden Timer
Automatische Entfeuchtungsfunktion mit einer Taste
Alarmfunktion bei vollem Wassertank
Abtaufunktion
Stromausfall-Speicherfunktion
Staubfilter
Mit Laufrollen

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: 5-32 °C · Entfeuchtungs-Leistung (max.): 30 l/Tag · Geeignet für Räume bis max.: 25 m² · Geräusch-Entwicklung: 46 dB · Gewicht: 13 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Leistung: 600 W · Luftdurchsatz (Details): 230 m³ · Produktabmessung, Breite: 338 mm · Produktabmessung, Höhe: 511 mm · Produktabmessung, Länge: 247 mm · Tankinhalt: 4 l · Weitere technische Daten: Entfeuchtungsgrad einstellbar: 30%-70%
Arbeitsbereich Temperatur: 5-32 °C

Lieferumfang:
Luftentfeuchter
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 247 x 338 x 511 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Höhe:
511 mm
Produktabmessung, Länge:
247 mm
Produktabmessung, Breite:
338 mm
Marke:
Be Cool
Geeignet für Räume bis max.:
25 m²
Entfeuchtungs-Leistung (max.):
30 l/Tag
Geräusch-Entwicklung:
46 dB
Leistung:
600 W
Arbeitstemperatur:
5-32 °C
Luftdurchsatz (Details):
230 m³
Tankinhalt:
4 l
Gewicht:
13 kg
Produkt-Art:
Luftentfeuchter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 195,01*
€ 236,09*
Frei Haus
ab € 187,67*
€ 236,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.