Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BiKitchen grill 950 Raclette Antihaftbeschichtung, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, 8 Pfä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899780-BP
Hersteller:
     BiKitchen
Herst.-Nr.:
     426033
EAN/GTIN:
     9004489260338
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette
BiKitchen grill 950 Raclette Antihaftbeschichtung,Überhitzungsschutz,Kontrollleuchte,8 Pfännchen Schwarz

BiKitchen grill 950 8er Raclette

Naturgrillstein & antihaftbeschichtete Wendegrillplatte
Hochwertiges, hitzebeständiges Kunststoffgehäuse
Thermostatregler

Ausstattung:
Thermostatregler
Überhitzungsschutz
Betriebs- und Kontrollleuchte
Hochwertiges hitzebeständiges Kunststoffgehäuse
Antihaftbeschichtete Pfännchen

Technische Daten:
Gewicht: 4.1 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: Antihaftbeschichtung,Überhitzungsschutz,Kontrollleuchte,8 Pfännchen · Leistung: 1400 W · Produktabmessung, Breite: 448 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 227 mm

Lieferumfang:
8er Raclette Grill,8 antihaftbeschichtete Pfännchen,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
227 mm
Produktabmessung, Breite:
448 mm
Marke:
BiKitchen
Küchengeräte-Besonderheiten:
Antihaftbeschichtung | Überhitzungsschutz | Kontrollleuchte | 8 Pfännchen
Leistung:
1400 W
Gewicht:
4.1 kg
Produkt-Art:
Raclette
Weitere Suchbegriffe: BiKitchen, 426033, grill 950, Tischgrill
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 39,83*
€ 52,54*
€ 4,00*
ab € 32,37*
€ 52,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.