Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S9 LTE/4G, 5G, WiFi 128 GB Beige Android-Tablet 27.9 cm (11 Zoll) 2.0 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899566-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X716BZEAEUB
EAN/GTIN:
     8806095066400
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S9 LTE/4G,5G,WiFi 128 GB Beige Android-Tablet 27.9 cm (11 Zoll) 2.0 GHz,2.8 GHz,3.36 GHz Qualcomm® Snapdragon Android™ 13 2560 x 1600 Pixel

Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716B 5G 128 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Beige

Display: 27.9 cm 11 Zoll (2560 x 1600 Pixel) WQXGA 60 Hz,120 Hz,Multitouch
Prozessor: Qualcomm® Snapdragon 8 Gen 2 (8 x 2.0 GHz,2.8 GHz,3.36 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB
Speicherkapazität: 128 GB microSD Karte (bis 1 TB)
Dual Sim,Fingerprint-Sensor,Glonass,GPS,inkl. Eingabestift,IP-Zertifiziert,Telefon-Funktion,Wasserdicht,WiFi / 5G
Betriebssystem: Android™ 13

Unser modernes Display in unserem Tablet-Flaggschiff – das Dynamic AMOLED Display
Langlebig und wassergeschützt.
Unser leistungsstarker S Pen. Beeindruckende Snapdragon® 8 Gen 2 For Galaxy-Leistung.

Samsung Galaxy Tab S9-Serie Unsere modernen Tablets

Dynamic AMOLED.
Beeindruckende Brillanz
Drei Größen.
Zwei von der Natur inspirierte Farben
Wähle zwischen dezentem, professionellem Graphite und sanftem, natürlichem Beige — beide sorgen mit hochwertigen Details und einer glatten, glänzenden Oberfläche für einen eleganten Look.5

Erlebe klare, beeindruckende Bilder mit Dynamic AMOLED
Ob du dich für das Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ oder Galaxy Tab S9 Ultra entscheidest, jedes einzelne Galaxy Tab ist bereit, dich auf deiner kreativen Reise zu begleiten. Alle drei Modelle verfügen über ein Dynamic AMOLED-Display, mit dem du atemberaubende Farben und Grafiken erleben kannst. Außerdem schont es deine Augen durch reduzierte Blaulichtemissionen.

Einheitliches Design - Die Schönheit steckt im Detail
Es sind die kleinen Dinge im Leben, die zählen. Wie zum Beispiel das neue Kamera-Design auf der Rückseite, das elegant verbesserte Kamerasystem umschließt. Wir haben sogar die Seiten-Tasten und die Lautsprecher neu angeordnet, damit sie sich für dich vertrauter anfühlen.

Lebendige Farben, atemberaubender Anblick
Mit dem hochauflösenden Dynamic AMOLED Display siehst du alle deine Inhalte auf dem Display nahezu naturgetreu. Die Details sind scharf und klar mit einer großen Auswahl an lebendigen Farben und echten Schwarztönen dank der angepassten HDR10+-Grafik und flüssigem Scrollen mit bis zu 120 Hz.

Fesselndes Gameplay mit kinoreifen Bildern
Tauche ein in deine Spielwelt auf den großen Displays der Galaxy Tab S9 Serie und erlebe deine Games realitätsnah. Der immersive Sound aus dem Quad-AKG-Lautsprechersystem und Dolby Atmos Surround Sound erwecken deine Spiele förmlich wie zum Leben – für einen fesselnden Gaming-Marathon.

Unser erstes wasser- und Staubgeschütztes Galaxy S Tablet
Auch bei Wind und Wetter kannst du dich auf dein robustes Galaxy Tab S verlassen. Das glatte Metalldesign ist mit unserem stärksten Armor Aluminum8 Rahmen versehen, der dein Tablet zuverlässig vor Stößen und bei Stürzen schützt. Und nach IP68 eingestuft kannst du dich mit der Galaxy Tab S Serie auf das erste Galaxy S Tablet freuen, das vor Wasser und Staub geschützt ist.

S Pen - dein zuverlässiger Begleiter für die Galaxy Tab S9-Serie
Wir haben den beiliegenden S Pen so ausgewählt, dass er nach IP68 wassergeschützt ist, genau wie das Galaxy Tab. Auch in anderen Bereichen haben wir den S Pen weiterentwickelt. Eine hohe Spitzenempfindlichkeit sorgt für wenige versehentliche Klicks. Und mit dem magnetischen Anschluss und dem bidirektionalen Laden kannst du es einfach aufstecken, um es aufzuladen.

Genieße die Aussicht, egal wo du bist – mit Vision Booster
Mit Vision Booster kannst du deine Inhalte auch in hell beleuchteter Umgebung deutlich sehen. Der smarte Outdoor-Algorithmus, der die Sonnenstrahlen erkennt, passt die Helligkeit des Displays automatisch an. Arbeite an deinen Projekten, wo du willst. Ob draußen auf der Terrasse oder drin in deinem Studio, dank der Kontrast- und Farbanpassungen kannst du Inhalte überall in lebendigen Farben genießen.

Next-Gen Prozessor für Next-Gen Gaming
Mit dem schnellen Snapdragon® 8 Gen 2 For Galaxy Prozessor kannst du bei deinen Games atemberaubende Leistung erleben und dabei Energie sparen. Die Grafikkarte sorgt für naturgetreue Licht– und Schatteneffekte in 3D– Games, damit du in deine Spielwelten eintauchen kannst, fast als wären sie Realität.

Auch unterwegs kreativ bleiben mit einem ausdauernden Akku
Lass deiner Kreativität freien Lauf mit dem langlebigen Akku. Er liefert genug Strom, um dich durch deinen Tag zu bringen und sogar etwas zu sparen, falls dein Smartphone auch mal einen Boost braucht. Schließe dein Samsung Galaxy Smartphone mit einem USB –C–Kabel an und die Schnellladefunktion kümmert sich um den Rest.

Mit microSD viel Speicher für alles, was dir wichtig ist
Entscheide dich für bis zu 1 TB internen Speicherplatz, skizziere deine Meisterwerke und schnapp dir dann deine microSD, falls du noch mehr Platz für deine Videos, Kompositionen, hochauflösende Fotos und mehr benötigst.

S Pen auf Papier mit dem NotePaper Screen
Mit dem NotePaper Screen kannst du Stift und Papier zur Seite legen. Schnapp dir deinen S Pen und verwandle dein Display in einen Zeichenblock. Er reagiert empfindlich auf Druck und Neigung, sodass du detaillierte Skizzen und Illustrationen mit Präzision und Kontrolle erstellen kannst.

Notizen mal anders
Werde produktiv mit den erweiterten Notizfunktionen des S Pen. Notiere deine Geistesblitze oder erstelle schnell mal ein Diagramm, um deinen Standpunkt zu vertreten. Und mit S Pen to Text kannst du deine Handschrift in einer Vielzahl von Apps wie Google, Messages, Maps und mehr nahtlos in Texteingabe umwandeln.

Zusammenarbeit in Echtzeit jetzt auch bei Samsung Notes
Mit deinem S Pen und Samsung Notes kannst du deine Teamkollegen ganz einfach zu einer Brainstorming-Session zusammentrommeln. Teile deine Notizen zwischen kompatiblen Samsung Galaxy Geräten, um Inhalte in Echtzeit direkt in der App zu bearbeiten. Du kannst auch mehrseitige Dokumente einfach scannen und in der Galerie speichern, um sie schnell bei Videoanrufen abzurufen.

Viel Spaß mit deinem Tablet
Da hat es einfach Klick gemacht
Wenn es Zeit ist, sich an die Arbeit zu machen, kannst du dein Tablet mit dem Book Cover Keyboard aufstellen und so im Handumdrehen produktiv arbeiten. Für das Tab S9 Ultra ist es vollständig hintergrundbeleuchtet mit Funktionstasten und einem Trackpad. Es unterstützt den DeX-Modus für ein nahtloses PC-ähnliches Erlebnis. Weise App-Kurzbefehle zu und stelle eine drahtlose Verbindung zu anderen kompatiblen Galaxy Geräten her, um auf jedem Display problemlos tippen zu können.

Das Smart Book Cover steht zu dir
Finde die beste Position für vieles, was du tust mit dem Smart Book Cover. Stelle dein Galaxy Tab S9, S9+ oder S9 Ultra vertikal oder horizontal auf, um deine Kunstwerke auf einer Staffelei zu bearbeiten oder deine Lieblingsserien ohne Hände verfolgen zu können.

Teile deine Smartphone Schnappschüsse mit deinem Tablet
Verschiebe große Dateien mit Quick Share von einem Samsung Galaxy Gerät auf ein anderes im Handumdrehen Öffne LumaFusion, um auf dem großen Display Dateien präzise zu bearbeiten, zu schneiden und ihnen den letzten Schliff zu verpassen.

Geteilter Bildschirm.
Vielfaches Vergnügen.
Größe, Position und Anzahl der Fenster: Mit Multi Window hast du alles auf einmal im Blick. Das bedeutet, dass du Deko-Inspirationen recherchieren, architektonische Pläne skizzieren und mit deinen Freunden videochatten kannst — und das alles gleichzeitig.

Ausstattung:
Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11")
Display-Auflösung: 2560 x 1600 Pixel
Interne Speicherkapazität: 128 GB
Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon
Speicherkapazität: 8 GB
Auflösung Rückkamera (numerisch): 13 MP
Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch): 12 MP
Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Integrierter Kartenleser
Gewicht: 500 g
Installiertes Betriebssystem: Android 13
Produktfarbe: Beige

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 8400 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Arbeitsspeicher (Titel): 8 GB RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Auflösung Frontkamera: 12 Megapixel · Auflösung Hauptkamera: 13 Megapixel · Betriebssystem (nur für Titel): Android 13 · Betriebssystem / Version: Android™ 13 · Bluetooth Version: 5.3 · Display-Auflösung: 2560 x 1600 Pixel · Display-Auflösungsmodus: WQXGA · Display-Diagonale (in Zoll): 11 Zoll · Display-Eigenschaften: 60 Hz,120 Hz,Multitouch · GPS-Empfänger integriert: Ja · Gewicht: 500 g · Glonass-Empfänger integriert: Ja · Herstellerfarbe: Beige · LTE-Frequenz: 700 MHz,800 MHz,850 MHz,900 MHz,1500 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2500 MHz,2600 MHz · Mobiles Internet (LOV): LTE/4G,5G,WiFi · Modell Tablet: Galaxy Tab S9 · Produktabmessung, Breite: 254.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 165.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 5.9 mm · Prozessor: Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy (SM8550) · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Marke: Qualcomm · Prozessor / Model: 8 Gen 2 · Prozessor / Serie: Qualcomm® Snapdragon · Prozessor / Taktfrequenz: 2.0 GHz,2.8 GHz,3.36 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.36 GHz · SIM-Karten-Format: Nano SIM,eSIM · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C®,Kartenleser,Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Speicherkapazität: 128 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 1 TB) · Tablet-Besonderheiten: Dual Sim,Fingerprint-Sensor,Glonass,GPS,inkl. Eingabestift,IP-Zertifiziert,Telefon-Funktion,Wasserdicht,WiFi / 5G · Tastatur: Nein · Telefonfunktion: Ja

Lieferumfang:
Tablet,Akku (fest verbaut),S Pen,Datenkabel (USB-C® auf USB-C®),Kurzanleitung,Steckplatzwerkzeug

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Bluetooth Version:
5.3
Display-Diagonale (cm):
27.9 cm
Auflösung Hauptkamera:
13 Megapixel
Speicherkartenslots:
microSD Karte (bis 1 TB)
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Tiefe:
5.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
165.8 mm
Produktabmessung, Breite:
254.3 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
11 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
11 Zoll
Display-Eigenschaften:
60 Hz | 120 Hz | Multitouch
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Auflösung Frontkamera:
12 Megapixel
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2.0|ツ| 2.8|ツ| 3.36 GHz|ツ| GHz|ツ| GHz / max. 3.36 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
Marke:
Samsung
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
GPS-Empfänger integriert:
Ja
Glonass-Empfänger integriert:
Ja
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Tastatur:
Nein
Farbe:
braun
Display-Auflösungsmodus:
WQXGA
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® | Kartenleser | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
Mobiles Internet (LOV):
LTE/4G | 5G | WiFi
Modell Tablet:
Galaxy Tab S9
Betriebssystem (nur für Titel):
Android 13
Prozessor / Marke:
Qualcomm
Prozessor / Serie:
Qualcomm® Snapdragon
SIM-Karten-Technologie:
Dual-SIM
Tablet-Besonderheiten:
Dual Sim | Fingerprint-Sensor | Glonass | GPS | inkl. Eingabestift | IP-Zertifiziert | Telefon-Funktion | Wasserdicht
Telefonfunktion:
Ja
LTE-Frequenz:
700 MHz | 800 MHz | 850 MHz | 900 MHz | 1500 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 2100 MHz
Speicherkapazität:
128 GB
Akku-Kapazität:
8400 mAh
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.36 GHz
Betriebssystem / Version:
Android™ 13
Prozessor:
Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy (SM8550)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.0 GHz | 2.8 GHz | 3.36 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
SIM-Karten-Format:
Nano SIM | eSIM
Prozessor / Model:
8 Gen 2
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Android-Tablet
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 616,11*
€ 669,89*
Frei Haus
ab € 626,58*
€ 683,10*
6 Tage
11
€ 1,00*
ab € 649,23*
€ 707,78*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 759,30*
€ 819,93*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 938,01*
€ 1.006,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,92*
€ 1.198,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,94*
€ 1.192,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,97*
€ 1.172,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,37*
€ 1.151,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,01*
€ 1.116,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.