Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S 128 GB 11" Tablet Qualcomm Snapdragon 2,4 GHz 27,81cm-Display SAMSUNG S9 5G 27,81cm 11Zoll 12 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Tab S 128 GB 11" Tablet Qualcomm Snapdragon 2,4 GHz 27,81cm-Display SAMSUNG S9 5G 27,81cm 11Zoll 12 Beige
Samsung Galaxy Tab S 128 GB 11" Tablet Qualcomm Snapdragon 2,4 GHz 27,81cm-Display SAMSUNG S9 5G 27,81cm 11Zoll 12 Beige
Artikel-Nr.:
     7405B-999673009
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X716BZEAEUB
EAN/GTIN:
     8806095066400
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab S 128 GB 11" Tablet Qualcomm Snapdragon 2,4 GHz 27,81cm-Display SAMSUNG S9 5G 27,81cm 11Zoll 12 Beige

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy Tab S9 - Tablet - Android 13 - 128 GB - 27,81 cm (11") - 3G, 4G, 5G Produkttyp: Tablet Betriebssystem: Android 13 Bildschirm: 27,81 cm (11") AMOLED - 2560 x 1600 - Multi-Touch Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8 Kerne) Prozessor-Taktfrequenz: 3,36 GHz Speicherkapazität: 128 GB RAM: 8 GB Verfügbarer Benutzerspeicher: Flash: 99.9 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD, microSDHC, microSDXC Mobilfunktechnologie: 3G, 4G, 5G Mobilfunkprotokolle: GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G Sub-6 Ghz Wireless Connectivity: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 Hintere Kamera: 13 Megapixel Fokus: automatisch Vordere Kamera: 12 Megapixel Navigationssystem: GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS Sicherheitsgeräte: Lesegerät für Fingerabdruck Akkubetriebszeit: Bis zu 10 Stunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,58 cm x 0,59 cm x 25,43 cm Gewicht: 500 g Farbe: Beige Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.657 W/kg (body) ¦ 0.657 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung Galaxy Tab S 128 GB 11" Tablet Qualcomm Snapdragon 2,4 GHz 27,81cm–Display SAMSUNG S9 5G 27,81cm 11Zoll 12 Beige

Produktbeschreibung:

Netzwerk Mobile Netzwerkverbindung Ja Mobilfunknetzgenerierung
5G Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.3 Top WLAN–Standard
Wi–Fi 6 (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax) Wi–Fi Direct Ja Speichermedium
Interne Speicherkapazität 128 GB Integrierter
Kartenleser Ja Kompatible Speicherkarten MicroSD
(TransFlash) Max.
Speicherkartengröße 1 TB Software Plattform Android
Installiertes Betriebssystem Android 13 Kamera
Rückkamera–Typ Einzelne Kamera Auflösung Rückkamera
(numerisch) 13 MP Rückkamera Blendenzahl 2 Sichtfeldwinkel
(FOV) Rückfahrkamera 80 ° Digitaler Zoom 8 x Autofokus
Ja Panorama Ja Zeitraffer–Modus Ja Rückkamera–Blitz
Ja Videoaufnahme Ja Maximale Video–Auflösung 3840
x 2160 Pixel Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps,
1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps Frontkamera Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch) 12 MP Frontkamera
Blendenzahl 2.4 Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
120 ° Design Formfaktor Tablet Produktfarbe Beige
Gerätetyp Mobile tablet Gehäusematerial Aluminium
Schutzfunktion Dust resistant,
Water resistant Internationale Schutzart (IP–Code)
IP68 Bildschirm Bildschirmdiagonale 27,9 cm Display–Auflösung
2560 x 1600 Pixel Panel–Typ TFT Helligkeit 600
cd/m? Display Glasart Gorilla Glass HD–Typ WQXGA
Anzahl der Farben des Displays 16 Millionen Farben
Speicher Speicherkapazität 8 GB Leistungen Standort–Position
Ja Unterstützte Navigationsfunktion (A–GPS) Ja
GLONASS Ja BeiDou Ja GPS Ja Galileo Ja Quasi–Zenit–Satelliten–System
(QZSS) Ja Beschleunigungsmesser Ja Umgebungslichtsensor
Ja Gyroskop Ja Hallsensor Ja Unterstützte Google–Anwendungen Gmail,
Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos,
Google Play, YouTube Prozessor Prozessorhersteller
Qualcomm Prozessorfamilie Qualcomm Snapdragon
Prozessor Boost–Frequenz 3,36 GHz Anzahl Prozessorkerne
8 Anschlüsse und Schnittstellen USB 3.2 Gen 1
(3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 1
Sicherheit Fingerabdruckscanner Ja Akku/Batterie
Batterie enthalten Ja Akku–/Batteriekapazität
8400 mAh Kabelloses Aufladen Nein Schnellladung
Ja Audio Lautsprecher Hersteller AKG Audio–System
Dolby Atmos Gewicht und Abmessungen Breite 254,3
mm Tiefe 5,9 mm Höhe 165,8 mm Gewicht 500 g

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android 13
Bildschirm
Typ
27,81 cm (11") AMOLED
Auflösung
2560 x 1600
Farbtiefe
16 Millionen Farben
Touchscreen
Multi–Touch
Merkmale
Wiederholungsfrequenz von 120 Hz, HDR10+, Eye Caring, Gaming Performance
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Prozessor–Taktfrequenz
3,36 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
128 GB
RAM
8 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher
Flash: 99.9 GB
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
1 TB
Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie
3G, 4G, 5G
Mobilfunkprotokolle
GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G Sub–6 Ghz
Band
GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/AWS/1900/2100 / LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B32/B66/B38/B40/B41 / 5G N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N66/N38/N40/N41/N77/N78
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi–Fi Direct
Bluetooth–Profile
Handsfree–Profil (HFP), Headset–Profil (HSP), Object Push–Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Eingabegerät–Profil (EGP), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), HID Over GATT Profile (HOGP), Telephony and Media Audio Profile (TMAP), Public Broadcast Profile (PBP)
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
Flash
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Vordere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Multimedia
Unterstützte Digital Audio Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Unterstützte Digital Video Standards
MPEG–4, AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM
Audio
Quad AKG Lautsprecher
Eingabegerät
Typ
S Pen
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Software
Vorinstallierte Software
Samsung KNOX, Samsung Smart Switch
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDXC
Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 1
Batterie
Kapazität
8400 mAh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Gesprächszeit
4.320 Min.
Laufzeitdetails
Web–Browsing über Wi–Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video–Wiedergabe: bis zu 15 Stunde(n) ¦ Audio–Wiedergabe: bis zu 149 Stunde(n) ¦ Web–Browsing über 4G: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Sprechzeit: bis zu 4320 Min.
Verschiedenes
Farbe
Beige
Gehäusematerial
Aluminium
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, stoßfest, MIMO–Technologie, Fallschutz
Zubehör im Lieferumfang
S Stift
Enthaltene Kabel
USB–C Kabel
Kennzeichnung
IP68
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.657 W/kg (body) ¦ 0.657 W/kg (Gliedmaßen)
Abmessungen und Gewicht
Breite
16,58 cm
Tiefe
0,59 cm
Höhe
25,43 cm
Gewicht
500 g

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 611,16*
€ 666,37*
Frei Haus
ab € 641,50*
€ 698,61*
2 Tage
20
€ 1,00*
ab € 643,40*
€ 698,62*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 648,36*
€ 704,57*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 765,25*
€ 821,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,57*
€ 838,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,59*
€ 824,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,97*
€ 812,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,46*
€ 797,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,36*
€ 771,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.