Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5798910 4K Camcorder 7.6 cm 3 Zoll 13 Megapixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899455-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5798910
EAN/GTIN:
     4064161292281
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder
Renkforce RF-5798910 4K Camcorder 7.6 cm 3 Zoll 13 Megapixel Schwarz

Renkforce 4K 7,6 cm/3 Zoll Camcorder mit WLAN und Fernbedienung

IPS Touchscreen-Display
Aufzeichnung in 4K Auflösung
Integriertes WLAN
App-Bedienung
Unterstützt SD-Speicherkarten
Fernbedienung

Ausstattung:
7,6 cm/3 Zoll IPS Touchscreen-Display
WLAN-Standards: IEEE802.11 b/g/n
SD-Karte (max. 256 GB)
Videoformat: MP4
Video-Auflösungen: 4K 60 fps; 4K 30 fps; 2,7K 30 fps; 1080p 60 fps; 1080p 30 fps;
720p 120 fps; 720p 60 fps; 720p 30 fps
Foto-Auflösung: 3M, 5M, 8M, 12M, 20M, 24M, 30M, 48M
Fotoformat: JPEG

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel,1920 x 1080 Pixel,1280 x 720 Pixel · Aufnahme-Formate (Details): Fotoformat: JPEG,Videoformat: MP4 · Camcorder-Besonderheiten: 4K · Dig. Zoom: 18 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Foto-Funktion: Ja · Gewicht: 280 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladeleistung (max): 10 W · Ladeleistung (min): 5 W · Ladetechnologie (Power Delivery): ohne USB Power Delivery · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60.5 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Mini HDMI™ · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB-C®,Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Sensor-Auflösung: 13 Megapixel · Sensor-Typ: CMOS · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Weitere technische Daten: Wählbare Foto-Auflösungen: 3/5/8/12 Megapixel (Interpoliert 20/24/30/48 Miegapixel)
Wählbare Video-Auflösungen: 4K @ 60 Hz; 4K @ 30 Hz; 2,7K @ 30 Hz; Full HD 1080p @ 60 Hz; Full HD 1080p @ 30 Hz; HD 720p @ 120 Hz; HD 720p @ 60 Hz; HD 720p @ 30 Hz.

Lieferumfang:
Camcorder
Fernbedienung
Gürteltasche
Li-Ion Akku
HDMI Kabel
USB Kabel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
7.6 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
60.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Foto-Funktion:
Ja
Camcorder-Besonderheiten:
4K
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB-C® | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Mini HDMI™
Ladetechnologie (Power Delivery):
ohne USB Power Delivery
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Ladeleistung (max):
10 W
Ladeleistung (min):
5 W
Aufnahme-Formate (Details):
<b>Fotoformat: </b>JPEG | <b>Videoformat:</b> MP4
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel
Sensor-Auflösung:
13 Megapixel
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Gewicht:
280 g
Dig. Zoom:
18 x
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Camcorder
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5798910, Filmkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,53*
€ 123,21*
Lager 102
245
Frei Haus
ab € 95,71*
€ 123,23*
9 Tage
254
Frei Haus
ab € 108,74*
€ 138,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.