Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 1802O018 Skalenlampe 1.5 V, 2.5 V, 4.5 V, 4.8 V, 12 V Sockel E10 20 Teil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899431-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1802O018
EAN/GTIN:
     4260573960293
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Quadrios 1802O018 Skalenlampe 1.5 V,2.5 V,4.5 V,4.8 V,12 V Sockel E10 20 Teile

Universal Kugellampen-Sortiment E10 Sockel (Klar) 20 tlg.

Inhalt 20 Teile
Übersichtlich sortiert inkl. Kurzbeschreibung im Deckel

Dieses Universal Kleinleuchtmittel-Sortiment E10 mit klaren Glühlampen in unterschiedlichen Betriebsspannungen ist ideal für Bastler, Heimwerker, Modellbauer und Werkstätten geeignet. Die unterschiedlichen Spannungen der Glühlampen eröffnen einen weiten Einsatzbereich für verschiedene Applikationen: Modellbau, Modellbahn oder Krippenbeleuchtung. Auch viele alte Fahrradlampen lassen sich hiermit wieder instandsetzen.

Eine Kurzbeschreibung der enthaltenen Komponenten ist übersichtlich auf der Innenseite des Deckels abgedruckt.

Das Datenblatt enthält nützliche Informationen zum Sortiment - aber auch wichtige technische Details zu den enthaltenen Komponenten

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Nennspannung: 1.5 V,2.5 V,4.5 V,4.8 V,12 V · Nennstrom: 100 mA,200 mA,300 mA · Sockel: E10 · Weitere technische Daten: Herstellerfarbe: Klar
Linsenform: rund
Nenstrom (A): 4x 200 mA, 4x 200 mA, 4x 100 mA, 4x 300 mA, 4x 100 mA,
Nennspannung (V/AC): 4x 1.5 V, 4x 2.5 V, 4x 4.5 V, 4x 4.8 V, 4x 12 V,
Leuchtmittel-Typ: Glühlampe

Lieferumfang:
4x E10 Kugel-Lampen (Klar) 11x24mm, 1.5V, 0.2A
4x E10 Kugel-Lampen (Klar) 11x24mm, 2.5V, 0.2A
4x E10 Kugel-Lampen (Klar) 11x24mm, 4.5V, 0.1A
4x E10 Kugel-Lampen (Klar) 11x24mm, 4.8V, 0.3A
4x E10 Kugel-Lampen (Klar)11x24mm, 12V, 0.1A
1x Sortimentsbox

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 Teile
Herstellerfarbe:
Klar
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
NaN A
Marke:
Quadrios
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
1802O018
Nennstrom:
100 mA | 200 mA | 300 mA
Nennspannung:
1.5 V | 2.5 V | 4.5 V | 4.8 V | 12 V
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
E10
Produkt-Art:
Skalenlampe
Weitere Suchbegriffe: Modellbahnlampen, Modellbau Leuchten, Leuchtmittel E10, Sockel E10, glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, glühlampe e10 12v, Quadrios, 1802O018, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 12,58*
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 12,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
23O189
ab € 0,26*
Sonstiges
Quadrios
23O190
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.