Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios LED-Sortiment Rot, Grün, Gelb, Blau, Kaltweiß, Warmweiß 20 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899391-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1801O012
EAN/GTIN:
     4260573960231
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
LED Bedrahtet
led bedrahtet 5mm rot
led bedrahtet
Quadrios LED-Sortiment Rot,Grün,Gelb,Blau,Kaltweiß,Warmweiß 20 mA 3.0 V

LED Set 5 mm mit 30 cm Litzen, Fassungen, 160 tlg.

Superhelle Leuchtdioden 5 mm in Rot/Grün/Gelb/Blau/Warmweiß/Kaltweiß
LEDs an 30 cm flexibler Litze, Vorwiderstände in gängigen Werten
Inkl. 5 mm LED-Fassungen, Insgesamt 160 Teile Inhalt
Übersichtlich sortiert, mit technischen Daten

In diesem großen Experimentier- und Praktiker-Sortiment sind superhelle LEDs (5 mm Durchmesser) an ca.30 cm flexiblen Litzen fertig verlötet. Durch die enthaltenen Vorwiderstände sowie die dazugehörigen LED Fassungen eignet es sich optimal für den Sofortstart bei Experimenten mit Halbleiterlicht. Eine Kurzbeschreibung der enthaltenen Komponenten ist übersichtlich auf der Innenseite des Deckels abgedruckt. Das Datenblatt enthält nützliche Informationen zum Sortiment - aber auch wichtige technische Details zu den enthaltenen Komponenten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die LEDs in deren bestimmten Parametern betrieben werden können, weil die Bauelemente eindeutig spezifiziert sind

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.0 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Rot,Grün,Gelb,Blau,Kaltweiß,Warmweiß · Technologie (LEDs): GaP,InGaAIP · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Herstellerfarbe: Rot, Grün, Gelb, Blau, Kaltweiß, Warmweiß
Gehäuse: 5mm
Bauart: radial bedrahtet
Linsenform: rund
Material: Rot - Gap, Blau - InGaAIP, Grün - InGaAIP, Gelb - Gap, Kalt-Weiß - InGaAIP, Warm-Weiß - InGaAIP
Durchlassspannung U(F): Rot - 2.0 V, Blau - 3.0 V, Grün - 2.0 V, Gelb - 2.0 V, Kalt-Weiß - 3.0 V, Warm-Weiß - 3.0 V
Durchlassstrom I(F): 20 mA
Lichtstärke I(V): Rot - 600 mcd, Blau - 1500 mcd, Grün - 100 mcd, Gelb - 600 mcd, Kalt-Weiß - 8000 mcd, Warm-Weiß - 9000 mcd
Wellenlänge/Farbtemperatur: Rot - 625-635nm, Blau - 460-465nm, Grün - 568-572nm, Gelb - 587-590nm, Kalt-Weiß - 8000-9000K, Warm-Weiß - 3000-3200K
Abstrahlwinkel: Rot - 30°, Blau - 30°, Grün - 30°, Gelb - 30°, Kalt-Weiß - 30°, Warm-Weiß - 25°
Gehäusefarbe/Ausführung: Rot - Diffus, Blau - Diffus, Grün - Diffus, Gelb - Diffus, Kalt-Weiß - Klar, Warm-Weiß - Klar
Temperaturbereich: -25 °C - 80 °C

Lieferumfang:
10x 5 mm LEDs (je Farbe: Rot/Grün/Gelb/Blau/Warm-Weiß/Kalt-Weiß) mit flexiblen Litzen (ca. 30 cm)
10x Kohleschicht-Widerstände 0,25 W/ 5 % (je Wert 220/470/680 Ohm sowie 1k Ohm)
60x 5 mm LED-Fassungen
1x Sortimentsbox

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
160 Teile
Herstellerfarbe:
Rot | Grün | Gelb | Blau | Kaltweiß | Warmweiß
Marke:
Quadrios
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
GaP | InGaAIP
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.0 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet 5mm, Quadrios, 1801O012, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 21,05*
€ 31,69*
€ 4,00*
ab € 21,15*
€ 31,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,69*
€ 37,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,39*
€ 36,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,07*
€ 34,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,33*
€ 32,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,84*
€ 30,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Packung
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 0,13157* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.