Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 56497-00-01 Reparaturband Transparent (L x B) 10 m x 48 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899211-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56497-00-01
EAN/GTIN:
     4063565106507
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa 56497-00-01 Reparaturband Transparent (L x B) 10 m x 48 mm 1 St.

tesa® Ultra Power Clear Repairing Tape - Transparentes Reparaturband für unsichtbare Reparaturen - wetterbeständig und handeinreißbar - 10 m x 48 mm

Transparentes Reparaturband für unsichtbare und unauffällige Reparaturen - insbesondere auf Glas oder durchsichtigem Kunststoff
Hohe Klebkraft für zuverlässige Reparaturen in verschiedenen Umgebungen
Hält auch auf rauen oder textilen Oberflächen
Dank hoher Abriebfestigkeit für den dauerhaften Einsatz geeignet
Eignet sich optimal für Anwendungen im Außenbereich, da wasserdicht, extrem wetterfest und UV-beständig

Das tesa® Ultra Power Clear hilft bei unsichtbaren Reparaturen und ist bei allen Abenteuern eine große Unterstützung. Es eignet sich besonders, wenn Glas oder Kunststoff unauffällig repariert werden soll. Zu den häufigsten Anwendungen gehört das Ausbessern von Löchern und Rissen. Durch die starke Klebkraft klebt das transparente Reparaturband zuverlässig auf den meisten Untergründen. Dank der hohen UV- Beständigkeit kann es auch bei extremen Wetterbedingungen eingesetzt werden.

tesa® Ultra Power Clear Repairing Tape
Ein zuverlässiges Reparaturtape kann so manch missliche Situation retten. Das extra klare tesa® Ultra Power Clear Repairing Tape ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Ganz gleich, ob die Oberfläche glatt oder rau ist, mit dem transparenten Gewebeband lassen sich Risse, Lücken und Sprünge unauffällig ausbessern. Das Band lässt sich leicht abwickeln und kann einfach von Hand abgerissen werden. Wichtig: Das Reparaturband ist UV- und temperaturbeständig. Die Temperaturspanne, innerhalb der es eingesetzt werden kann, ist groß: Zwischen -10 °C und +90 °C ist das Dichtungsband temperaturresistent. So kann es auch bei extremen Witterungsbedingungen angewendet werden.

Unser Tipp: Die praktische und schnelle Lösung für Outdoor-Enthusiasten. Denn Outdoor-Abenteurer, die sich nicht scheuen, auch bei starkem Schneefall und Regen auf Tour zu gehen, müssen sich auf Pannen einstellen. Besonders, wenn Sie bei extremen Wetterbedingungen unterwegs sind. Ob lockere Autolampen, undichte Außenzelte oder andere Notfälle - mit dem tesa® Ultra Power Clear Repairing Tape werden Reparaturaufgaben souverän gemeistert. So ist das Klebeband nicht nur für Fans von Outdoor-Aktivitäten ein wichtiger Helfer, sondern sollte auch in keinem Haushalt fehlen.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten, aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere Hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Technische Daten:
Dicke: 170 · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Von Hand abreißbar,Temperaturbeständig,Feuchtigkeitsbeständig,UV-Beständig · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Lieferumfang:
1x Panzertape / Gewebeband

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 48 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Von Hand abreißbar | Temperaturbeständig | Feuchtigkeitsbeständig | UV-Beständig
Farbe:
transparent
Typ (Hersteller-Typ):
56497-00-01
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Dicke:
170
Produkt-Art:
Reparaturband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 13,77*
1
€ 5,50*
ab € 9,70*
€ 13,78*
2 Tage
20
1
€ 2,90*
ab € 11,00*
€ 14,54*
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 11,03*
€ 14,56*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 21,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,7675* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56496-00000-00
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.