Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt U289B METRALINE ENERGY Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899165-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U289B
EAN/GTIN:
     4012932134018
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Gossen Metrawatt U289B METRALINE ENERGY Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1 St.

Digitaler 3-Phasen Wirkenergiezähler für 4-Leiter-Netze, 400 V mit Anschluss über Stromwandler 1(6) u. 5(6) A

MID zertifizierter Wirkenergiezähler für 4 Leiter-Netz, 400 V mit Wandleranschluss 1(5) u. 5(6) A
4-Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabe
Ultrakompakte Bauform 4 TE (72 mm) mit integrierter Schnittstelle:
Modbus RTU Ø
Erweiterbare Kommunikation über IR-Schnittstelle

Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen Energiedatenerfassung
für einen weiten Anwendungs- und Applikationsbereich. Dank integrierter und erweiterbarer Schnittstellen und kleinster Bauform sind diese MID-zertifizierten Energiezähler die
perfekte Lösung, wenn es auf jeden Zentimeter ankommt – und das kosteneffizient und in
gewohnter GOSSEN METRAWATT Qualität

Ausstattung:
Energieerfassung in der Industrie für einzelne Linien oder Maschinen
Messung erneuerbarer Energien aus Photovoltaik- und Windenergieanlagen
Erfassung und Verrechnung des Verbrauchs bei Campingplätzen, Einkaufszentren, Wohnanlagen, Bootsanlegern
Energieerfassung für Hotels, Kongresszentren und Messen
Interne Kostenverteilung für Timesharing-Wohnungen und untervermietete Industriegebäude
Verbrauchsabrechnung in Business-Centern
Aufbau von Energieerfassungssystemen
Fernübertragung von Verbrauchswerten und Kostenabrechnung
Einsatz in Wallboxen und Ladesäulen (E-Mobility)
Einsatz in aktiven Energiemanagement-Lösungen sowie Eigenheim-Lösungen

Technische Daten:
Anlauf-Strom: 0.001 A · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Betriebsspannung: 400 V · Eigen-Verbrauch: 2 W · Einbau-Breite: 72 mm · Einbau-Länge: 70 mm · Frequenz (Details): 50 Hz · Genauigkeits-Klasse: B · Gewicht: 220 g · MID-konform: Ja · Messfunktion: Energieverbrauch,Spannung AC,Strom AC,Frequenz,Leistung,Blindleistung,Wirkleistung,Wirkenergie · Netzspannung (max.): 480 V · Netzspannung (min.): 160 V · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Strom (max.): 6 A · Strom (min.): 0.015 A · Weitere technische Daten: Modbus RTU

Lieferumfang:
1x METRALINE Energy Energiezähler
1x Bedienungsanleitung DE / EN

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 72 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Strom-Bereich:
0.015 bis 6 A
Nennspannungs-Bereich:
160 bis 480 V
Marke:
Gossen Metrawatt
Einbaumaße (L x B):
70 x 72 mm
Einbau-Länge:
70 mm
Einbau-Breite:
72 mm
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messfunktion:
Energieverbrauch | Spannung AC | Strom AC | Frequenz | Leistung | Blindleistung | Wirkleistung | Wirkenergie
Typ (Hersteller-Typ):
U289B METRALINE ENERGY
Eigen-Verbrauch:
2 W
Strom (max.):
6 A
Strom (min.):
0.015 A
Netzspannung (max.):
480 V
Netzspannung (min.):
160 V
Betriebsspannung:
400 V
Anlauf-Strom:
0.001 A
MID-konform:
Ja
Genauigkeits-Klasse:
B
Frequenz (Details):
50 Hz
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Drehstromzähler mit Wandleranschluss
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, gossen metrawatt drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Gossen Metrawatt, U289B, U289B METRALINE ENERGY, Verbrauchszähler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,13*
€ 253,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,94*
€ 253,12*
Frei Haus
ab € 214,23*
€ 254,64*
Frei Haus
ab € 247,61*
€ 289,91*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 268,49*
€ 312,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,85*
€ 372,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,50*
€ 354,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,49*
€ 319,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.