Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt U281B METRALINE ENERGY Wechselstromzähler digital MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899160-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U281B
EAN/GTIN:
     4012932133950
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Gossen Metrawatt U281B METRALINE ENERGY Wechselstromzähler digital MID-konform: Ja 1 St.

Digitaler 1-Phasen Wirkenergiezähler für 2-Leiter-Netze, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A

MID zertifizierter Wirkenergiezähler für 2 Leiter-Netz, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A Ø
4-Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabe Ø
Ultrakompakte Bauform 1 TE (18 mm) mit integrierter Schnittstelle:
Modbus RTU Ø
Erweiterbare Kommunikation über IR-Schnittstelle

Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen Energiedatenerfassung
für einen weiten Anwendungs- und Applikationsbereich. Dank integrierter und erweiterbarer Schnittstellen und kleinster Bauform sind diese MID-zertifizierten Energiezähler die
perfekte Lösung, wenn es auf jeden Zentimeter ankommt – und das kosteneffizient und in
gewohnter GOSSEN METRAWATT Qualität

Ausstattung:
Ausführung für 2-Leiter-Netze, 230 V
5(40) A Direktanschluss
Gehäuse nach DIN 43880: 1 TE (18 mm) mit integrierter Schnittstelle
Genauigkeitsklasse B für Wirkenergie nach EN 50470-3 für Industrie und Gewerbe sowie erhöhte Anforderungen in Haushalten
Geeignet für Verrechnungszwecke dank MID-Zulassung
4-Quadrantenmessung: Energiebezug und –abgabe
Integrierte Schnittstellen, wahlweise S0-Impulsausgang, M-Bus oder Modbus RTU erweiterbar über IR-Kommunikationsmodule
Manipulationsschutz dank plombierbarer Abdeckung

Technische Daten:
Anlauf-Strom: 0.02 A · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Betriebsspannung: 230 V · Eigen-Verbrauch: 2 W · Einbau-Breite: 18 mm · Einbau-Länge: 70 mm · Frequenz (Details): 50 Hz · Genauigkeits-Klasse: B · Gewicht: 70 g · MID-konform: Ja · Messfunktion: Energieverbrauch,Spannung AC,Strom AC,Frequenz,Leistung,Blindleistung,Wirkleistung,Wirkenergie · Netzspannung (max.): 276 V · Netzspannung (min.): 184 V · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 94 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Strom (max.): 40 A · Strom (min.): 0.25 A · Weitere technische Daten: Modbus RTU

Lieferumfang:
1x METRALINE Energy Energiezähler
1x Bedienungsanleitung DE / EN

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 18 x 94 mm
Produktabmessung, Höhe:
94 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Strom-Bereich:
0.25 bis 40 A
Nennspannungs-Bereich:
184 bis 276 V
Marke:
Gossen Metrawatt
Einbaumaße (L x B):
70 x 18 mm
Einbau-Länge:
70 mm
Einbau-Breite:
18 mm
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messfunktion:
Energieverbrauch | Spannung AC | Strom AC | Frequenz | Leistung | Blindleistung | Wirkleistung | Wirkenergie
Typ (Hersteller-Typ):
U281B METRALINE ENERGY
Eigen-Verbrauch:
2 W
Strom (max.):
40 A
Strom (min.):
0.25 A
Netzspannung (max.):
276 V
Netzspannung (min.):
184 V
Betriebsspannung:
230 V
Anlauf-Strom:
0.02 A
MID-konform:
Ja
Genauigkeits-Klasse:
B
Frequenz (Details):
50 Hz
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, gossen metrawatt energiezähler, Gossen Metrawatt, U281B, U281B METRALINE ENERGY, Verbrauchszähler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,40*
€ 116,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,19*
€ 116,68*
€ 5,46*
ab € 95,66*
€ 117,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,83*
€ 118,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 118,61*
€ 146,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.