Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt PROFiTEST MF XTRA LEMONGREEN Gerätetester-Set, Gerätetester kalibriert (DAkkS-akkreditiertes L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899158-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M535T
EAN/GTIN:
     4012932135695
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Gerätetester
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Gossen Metrawatt PROFiTEST MF XTRA LEMONGREEN Gerätetester-Set,Gerätetester kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) VDE-Norm 0100,0100-600,0105,0113,0411,0413

Mess- und Prüfgerät zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen.

Kontextsensitives Farbgrafikdisplay
Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll generieren
Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen Anlagen
Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze
Prüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs, RDC-DD, RCMB
Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt
Prüfen von Differenzstrom-Überwachungsgeräten
Prüfen von Isolationsüberwachungsgeräten
Zukunftsorientierte Konnektivität
Vierleitermesstechnik - keine Kompensation der Messleitungen erforderlich

Der PROFITEST MF XTRA macht Ihnen die Investitionsentscheidung leicht. Denn mit dem perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Prüfumfang für den Elektroprofi ist er das ideale Prüfgerät für Ihren Alltag - Tag für Tag. Mit seiner optimalen Bedienung und dem Speicherkonzept ist die Erstellung eines Prüfprotokolls einfach und schnell. So sparen Sie bei jeder Prüfung Zeit und können täglich mehr Prüfungen durchführen. Einmal erstellte Anlagenstrukturen können Sie zudem übergreifend über alle PROFITEST-Geräte - einsetzen. So prüft einfach jeder Mitarbeiter immer exakt gleich.

Ausstattung:
Anzeige (Display)
Kontextsensitives Farbgrafikdisplay Softkey-Tasten
ermöglichen die komfortable Auswahl von Unterfunktionen
und Parametern. Nicht verfügbare Unterfunktionen und
Parameter werden automatisch ausgeblendet.
Sondermessungen
Selektiver Erdungswiderstand RE (Netzbetrieb)
mit 2-Pol-Adapter, Sonde, Erder und Zangenstromsensor
(3-Pol-Messverfahren)
Messung Potenzialausgleich
Strommessung mit Zange
Drehfeldrichtung
Erdableitwiderstand RE(ISO)
Spannungsfall
Standortisolation ZST
Zähleranlauf (kWh-Test)
Prüfung von E-Ladesäulen und
Elektrofahrzeuge an E-Ladesäulen (IEC 61851-1)
Erdungswiderstand RE (Akkubetrieb)
3- oder 4-Pol-Messverfahren über Adapter PRO-RE
Spezifischer Erdwiderstand (Akkubetrieb)
(4-Pol-Messverfahren über Adapter PRO-RE)
Prüfen von Isolationsüberwachungsgeräten (IMDs)
Prüfen von Differenzstrom-Überwachungsgeräten (RCMs)
Ableitstrom mit Adapter PRO-AB
Restspannung prüfen (Ures)
Intelligente Rampe bei RCD Prüfung
(Prüfung Auslösezeit uns Auslösestrom mit nur einer Messung)
Protokollierung von Fehlersimulationen an PRCDs mit dem
Adapter PROFITEST PRCD
Incl. Datenbanksoftware IZYTRONIQ zur Verwaltung von Geräten, Maschinen, Anlagen und medizinischen Geräten in Kombination mit Standorten über eine doppelte Baumstruktur sowie zur Verwaltung von Prüfern, Prüfgeräten, Katalogen und Sequenzen.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN VDE 0100,DIN VDE 0105,DIN VDE 0413,DIN EN 61557,DIN EN 61010-1 · Display-Art: digital · Gewicht: 2.7 kg · Messbereich (VDE): Schleifenimpedanz,Fehlerschleifenimpedanz,RCD-Prüfung (AC, A, F, B, B+, EV),PRCD-Prüfung (2-polig, 3-polig, PRCDS, PRCDS+, PRCDK),Isolationswiderstand,Erdungswiderstand,Schutzleiterwiderstand,Schutzleiterstrom,Spannung,Strom,Frequenz,Widerstand,Berührungsstrom · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V,CAT IV 300 V · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Prüfablauf: automatisch,manuell · Schnittstellen: USB · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: akkubetrieben,batteriebetrieben · Speicher (Plätze): 50000 · Speicher (VDE): ja · VDE-Norm: 0100,0100-600,0105,0113,0411,0413 · VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten: inkl. Software · kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor

Lieferumfang:
1x PROFITEST MF XTRA mit grünen Protective Bumpers
1x Schutzkontaktstecker-Einsatz (länderspezifisch)
1x 2-Pol-Messadapter und 1x Leitung zur Erweiterung zum 3-Pol-Adapter (PRO-A3-II)
2x Krokodilklemmen
1x Umhängegurt
1x Satz Akkus (Z502H)
1x Ladegerät (Z502R)
1x Kurzbedienungsanleitung
1x Beiblatt Sicherheitsinformationen
1x DAkkS-Kalibrierschein
1x USB-Schnittstellenkabel
1x Softwarelizenz IZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 260 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Schnittstellen:
USB
Schutzart:
IP40
kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Display-Art:
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V | CAT IV 300 V
Messbereich (VDE):
Schleifenimpedanz | Fehlerschleifenimpedanz | RCD-Prüfung (AC|ツ| A|ツ| F|ツ| B|ツ| B+|ツ| EV) | PRCD-Prüfung (2-polig|ツ| 3-polig|ツ| PRCDS|ツ| PRCDS+|ツ| PRCDK) | Isolationswiderstand | Erdungswiderstand | Schutzleiterwiderstand | Schutzleiterstrom
Spannungs-Versorgung:
akkubetrieben | batteriebetrieben
Speicher (VDE):
ja
Prüfablauf:
automatisch | manuell
VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten:
inkl. Software
Typ (Hersteller-Typ):
PROFiTEST MF XTRA LEMONGREEN
Speicher (Plätze):
50000
Gewicht:
2.7 kg
DIN-Norm:
DIN VDE 0100 | DIN VDE 0105 | DIN VDE 0413 | DIN EN 61557 | DIN EN 61010-1
Produkt-Art:
Gerätetester-Set
VDE-Norm:
0100 | 0100-600 | 0105 | 0113 | 0411 | 0413
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gossen metrawatt gerätetester, vde messgerät, Gossen Metrawatt, M535T, PROFiTEST MF XTRA LEMONGREEN, BGV, BGVA3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.420,83*
€ 2.583,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.498,86*
€ 2.583,03*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.502,21*
€ 2.588,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.568,13*
€ 2.653,74*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 2.670,31*
€ 2.779,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.779,50*
€ 3.307,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.763,31*
€ 3.288,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.715,22*
€ 3.231,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.670,31*
€ 3.177,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datatec
3.231.005
ab € 393,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.