Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 489 Fayzo Gaming Over Ear Headset kabelgebunden Stereo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899007-BP
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24898
EAN/GTIN:
     8713439248982
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Trust GXT 489 Fayzo Gaming Over Ear Headset kabelgebunden Stereo Schwarz

GXT 489 Fayzo Multiplatform Gaming Headset - Black

Leistungsstarkes, ohrumschließendes Gaming-Headset, hergestellt für PC, Laptop und Konsolen.

Technische Daten:
Anschluss (Headset): 3.5 mm Klinke · Anwendungsbereich (Kopfhörer): Gaming · Audiokanäle: Stereo · Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz · Gewicht: 255 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.20 m · Passend für (Geräte): Playstation 5,Playstation 4,Nintendo Switch,Xbox Series X,Xbox Series S,Xbox One,Android,iOS,PC · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Schalldruck: 100 dB · Trageart (Kopfhörer): Over Ear · Tragevariante Bügel: Überohr · Tragevariante Hörer: Over Ear · Übertragungsart (Kopfhörer): kabelgebunden

Lieferumfang:
Headset,Kabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Trust
Anschluss (Headset):
3.5 mm Klinke
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überohr
Trageart (Kopfhörer):
Over Ear
Audiokanäle:
Stereo
Passend für (Geräte):
Playstation 5 | Playstation 4 | Nintendo Switch | Xbox Series X | Xbox Series S | Xbox One | Android | iOS
Übertragungsart (Kopfhörer):
kabelgebunden
Anwendungsbereich (Kopfhörer):
Gaming
Schalldruck:
100 dB
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz
Gewicht:
255 g
Produkt-Art:
Over Ear Headset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,57*
€ 31,21*
€ 5,95*
ab € 25,11*
€ 34,66*
12 Tage
9
€ 5,00*
ab € 31,28*
€ 42,86*
€ 4,00*
ab € 31,44*
€ 42,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 33,36*
€ 46,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.