Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 20130 Spanngurt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898908-BP
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     20130
EAN/GTIN:
     4260432979046
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Thicon Models 20130 Spanngurt 1 St.

Verzurrgurt/Spanngurt Textil in orange mit Metall-Spanner

Sehr detailierter Spanngurt mit Metallspanner und Metallhaken. Das originalgetreue Spannschloss (ohne Funktion) ist aus Metall in schwarz. Die Schnallen und Haken sind ebenfalls stabil aus Metall gefertigt.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Spannschloss: Breite: 12mm, Länge: 20mm, Höhe: 8mm
Spanngurt: Breite: 6mm, Länge: 80cm

Lieferumfang:
1x Sapnnschloss (ohne Funktion) Metall, 4x Schnalle Metall, 2x Haken Metall, 1x Band Textil, 1x Montageanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Thicon Models
Produkt-Art:
Spanngurt
Weitere Suchbegriffe: Ratschenzurrgurt, Sicherungsgurte, Spanngurte, Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, haken spanngurt, ersatzteile truckmodellbau sonstiges, spanngurt 80cm, Thicon Models, 20130, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 17,05*
€ 4,00*
ab € 12,25*
€ 17,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.