|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2898907-BP Herst.-Nr.: 20129 EAN/GTIN: 4260432979039 |
| |
|
|  |  |
 | Thicon Models 20129 Spanngurt 1 St.
Verzurrgurt/Spanngurt Textil in rot mit Metall-Spanner
Sehr detailierter Spanngurt mit Metallspanner und Metallhaken. Das originalgetreue Spannschloss (ohne Funktion) ist aus Metall in schwarz. Die Schnallen und Haken sind ebenfalls stabil aus Metall gefertigt.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Spannschloss: Breite: 12mm, Länge: 20mm, Höhe: 8mm Spanngurt: Breite: 6mm, Länge: 80cm
Lieferumfang: 1x Sapnnschloss (ohne Funktion) Metall, 4x Schnalle Metall, 2x Haken Metall, 1x Band Textil, 1x Montageanleitung
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Produkt-Art: | Spanngurt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ratschenzurrgurt, Sicherungsgurte, Spanngurte, Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, haken spanngurt, ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Thicon Models, 20129, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,37* | € 16,98* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,78* | € 16,99* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 17,82* | € 23,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|