Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 20125 1:10 Schäkel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898903-BP
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     20125
EAN/GTIN:
     4260432978995
Suchbegriffe:
Schäkel
Seilrolle
Seilrollen
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Thicon Models 20125 1:10 Schäkel 1 St.

1:10 Schäkel mit Seilrolle schwarz Metall

Massiver Schäkel aus Metall mit Seilrolle.

Technische Daten:
Maßstab: 1:10 · Weitere technische Daten: Breite: 16mm, Länge: 16mm, Höhe: 5mm, Rolle: 9x9mm

Lieferumfang:
1x Schäkel Metall, 1x Rolle Metall, 1x M3x16 Schraube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Maßstab:
1:10
Produkt-Art:
Schäkel
Weitere Suchbegriffe: Truckmodellbau Ersatzteile sonstiges, Truckmodellbau Zubehör sonstiges, Zubehör Truckmodellbau sonstiges, seilrolle, Thicon Models, 20125, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,71*
€ 4,00*
ab € 6,62*
€ 9,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.