Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SP-750W CM PC Netzteil 750 W ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898466-BP
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882194
EAN/GTIN:
     4260133128484
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Inter-Tech SP-750W CM PC Netzteil 750 W ATX

Inter-Tech HiPower SP-750CM - Netzteil (intern) - ATX12V 2.3

Netzteil-Ausgangsleistung 750 W
PCI-Express (6+2-Pin) 2x
Kabelmanagement Nein


Die 750 W Variante der HiPower-Serie versorgt leistungshungrige Systeme zuverlässig mit Strom und spart zudem Stromkosten. Mit einer Effizienz von über 85% ist die Verlustleistung gering gehalten, was sich deutlich im Stromverbrauch niederschlägt. Das Kabelmanagement bietet zudem alle Freiheiten in Sachen Kabelverlegung. Stecken Sie nur die Kabel an, die Sie wirklich benötigen und legen Sie den Rest für Ergänzungen oder zukünftige Projekte beiseite.
Mit 60A auf der 12V-Leitung steht mehr als ausreichend Leistung für potente Hardware zur Verfügung, die durch die verbauten Schutzschaltungen (OPP, OVP und SCP), im Falle aller Fälle, vor Beschädigung geschützt ist.
Der leistungsstarke 140 mm Lüfter sorgt zuverlässig für eine ordentliche Kühlung des Netzteils und die Vielzahl an Anschlüssen runden das Gesamtpaket ab.

Technische Daten:
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4+4pol. ATX/EPS 12 V: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. 12 V: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Molex: 3 · Anzahl Stromanschlüsse, 5pol. SATA: 8 · Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe: 2 · Ausgangsleistung ab 700 W: 750 W · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V/AC · Formfaktor (Details): ATX · Gewicht: 1.43 kg · Modular: Nein · Netzteil-Ausgangsleistung: 750 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · max. Strom bei +12 V/DC (1): 60 A · max. Strom bei +3,3 V/DC: 20 A · max. Strom bei +5 V/DC: 18 A · max. Strom bei +5 V/DC (SB): 2.2 A · max. Strom bei -12 V/DC: 0.3 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 86 x 140 mm
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Netzteil-Ausgangsleistung (Bereich):
501 - 750 W
Modular:
Nein
Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. 12 V:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Molex:
3
Anzahl Stromanschlüsse, 4+4pol. ATX/EPS 12 V:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe:
2
Anzahl Stromanschlüsse, 5pol. SATA:
8
max. Strom bei -12 V/DC:
0.3 A
max. Strom bei +12 V/DC (1):
60 A
max. Strom bei +3,3 V/DC:
20 A
max. Strom bei +5 V/DC:
18 A
max. Strom bei +5 V/DC (SB):
2.2 A
Ausgangsleistung ab 700 W:
750 W
Netzteil-Ausgangsleistung:
750 W
Formfaktor (Details):
ATX
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V/AC
Gewicht:
1.43 kg
Produkt-Art:
PC Netzteil
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil, Inter-Tech, 88882194, SP-750W CM, PC-Netzteil, PSU
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 41,01*
€ 54,04*
€ 6,78*
ab € 49,05*
€ 63,84*
12 Tage
59
€ 6,29*
ab € 49,17*
€ 64,00*
5 Tage
61
€ 1,00*
ab € 49,48*
€ 64,37*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 65,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.