Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2898413-BP Herst.-Nr.: 88885453 EAN/GTIN: 4260455643337 |
| |
|
|  |  |
 | Inter-Tech Argus Aura RGB PC-LED-Streifen 500 mm RGB
Inter-Tech Argus Aura - Systemgehäusebeleuchtung (LED) - RGB
30 satte RGB LEDs 50 cm langer magnetischer LED Strip 50 cm langes und flexibles Anschlusskabel Anschluss über 12V 4Pin RGB-Header
Dieser leuchtstarke RGB LED Strip von Argus sorgt für eine satte RGB-Beleuchtung im Gehäuseinneren. Der 50 cm lange LED Strip ist mit 30 satten RGB-LEDs ausgestattet, die über den 12V 4Pin RGB-Header auf dem Mainboard verwaltet und gesteuert werden können. Die Befestigung des Strips erfolgt magnetisch und kann somit beliebig oft neu verlegt werden, ohne Kleberückstände zu hinterlassen.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Details): 4-polig · Betriebsspannung: 12 V · Herstellerfarbe: RGB · Produktabmessung, Länge: 500 mm
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | RGB | Produktabmessung, Länge: | 500 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Betriebsspannung: | 12 V | Anschluss (Details): | 4-polig | Produkt-Art: | PC-LED-Streifen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Inter-Tech, 88885453, Argus Aura RGB |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 3,78* | € 5,60* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 4,20* | € 5,65* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 4,22* | € 6,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 3,59* | € 8,72* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 9,62* | € 13,71* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|