Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88885453 LED Strip 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88885453 LED Strip 500 mm
Inter-Tech 88885453 LED Strip 500 mm
Inter-Tech 88885453 LED Strip 500 mm
Inter-Tech 88885453 LED Strip 500 mm
Inter-Tech 88885453 LED Strip 500 mm
Inter-Tech 88885453 LED Strip 500 mm
Inter-Tech 88885453 LED Strip 500 mm
Inter-Tech 88885453 LED Strip 500 mm
Inter-Tech 88885453 LED Strip 500 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62326973
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885453
EAN/GTIN:
     4260455643337
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Strip Argus Aura, RGB – leuchtstarker RGB LED-Streifen.

Dieser leuchtstarke RGB LED Strip von Argus sorgt für eine satte RGB-Beleuchtung im Gehäuseinneren. Der 50cm lange LED Strip ist mit 30 satten RGB-LEDs ausgestattet, die über den 12V 4Pin RGB-Header auf dem Mainboard verwaltet und gesteuert werden können. Die Befestigung des Strips erfolgt magnetisch und kann somit beliebig oft neu verlegt werden, ohne Kleberückstände zu hinterlassen.
Weitere Informationen:
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Breite
10 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
25 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
35 g
Design
Befestigungstyp
Magnetische Montage
Flexibilität
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.