Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan ST 100 MG-EG-L ECO GENUINO-L Deckenventilator-Verlängerungsstange Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898299-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     991088
EAN/GTIN:
     4024397380817
Suchbegriffe:
Deckenstange Deckenventilator
Deckenstange Ventilator
Deckenventilator-Verlängerungsstang...
Deckenventilatorstange
CasaFan ST 100 MG-EG-L ECO GENUINO-L Deckenventilator-Verlängerungsstange Messing

Deckenstange für hohe Räume, 100 cm

Auf jede Zwischenlänge kürzbar
Mit passenden Kabelverlängerungen
Ersetzt die dem Ventilator beiliegende kurze Deckenstange

Deckenstange 100 cm für CasaFan ECO GENUINO-L, Messing gebürstet. Zur Montage des Deckenventilators in Räumen mit Raumhöhen über 5 m. Auf jede Zwischenlänge einfach kürzbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Messing · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Eco Genuino-L · Produktabmessung, Länge: 100 cm

Lieferumfang:
Deckenstange,Kabelverlängerung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Länge:
100 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Marke:
CasaFan
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Eco Genuino-L
Produkt-Art:
Deckenventilator-Verlängerungsstange
Weitere Suchbegriffe: deckenstange deckenventilator, CasaFan, 991088, ST 100 MG-EG-L ECO GENUINO-L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 52,80*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 39,45*
€ 52,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.