Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-AAA400USB USB-C® Akku x Micro (AAA) Li-Ion 1.5 V 400 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898206-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14491030
EAN/GTIN:
     4064161293387
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
VOLTCRAFT VC-AAA400USB USB-C® Akku x Micro (AAA) Li-Ion 1.5 V 400 mAh

Li-Ion USB-C® Akkus, AAA 1.5 V, 400 mAh ladbar per USB-C®

Aufladung über 5 V Type-C® Anschluss, USB-C® Ladegerät (optional)
Umweltfreundlich – mindestens 300 Aufladungen
Liefert 1,5 V Konstantspannung
Integrierte Schutzschaltung

VOLTCRAFT Akkus erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit.

Ausstattung:
Integrierte Schutzschaltung.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Gewicht: 7.2 g · Kapazität (mAh, Ah): 400 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Entladestrom (max.): 400 mA · Ladespannung (max.): 5 V · Ladestrom (max.): 100 mA · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
4 x AAA Lithium-Ionen-Akkus

Hinweis:
Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
400 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
VOLTCRAFT
Herst.-Teilenr.:
VC-14491030
Typ (Hersteller-Typ):
VC-AAA400USB
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.5 V
Gewicht:
7.2 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C® Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,56*
€ 14,16*
Lager 102
1116
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 17,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,1875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.