| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2898170-BP Herst.-Nr.: 221974 EAN/GTIN: 4006508221974 |
| |
|
| | |
| Swirl 221974 Dunstabzugshauben-Ersatzfilter 2 St.
Flachfilter 221974
Extra fettspeicherfähig Für alle gängigen Flachhauben Mit signalstarker Sättigungsanzeige und 2 Einweghandschuhen 100 % pflanzliche Rohstoffbasis, kompostierbar Inhalt: 2 Stück ( 47 x 57 cm )
Der Dunstabzugshauben-Filter auf vollkommen pflanzlicher Basis. Wer Braten-Fett wirksam mit seiner Dunstabzugshaube filtern will, sollte zusätzlich einen Dunstfilter anbringen. Der Swirl® Dunst-Flachfilter hat eine Besonderheit, denn er besteht zu 100 % aus pflanzlichen Rohstoffen. Einfach verwend- und kompostierbar!
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 47 cm · Produktabmessung, Höhe: 57 cm · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set
Lieferumfang: 2 x Flachfilter.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 57 cm | Produktabmessung, Breite: | 47 cm | Marke: | Swirl | Sets (LOV - nur für Titel): | 2er Set | Produkt-Art: | Dunstabzugshauben-Ersatzfilter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 5,30* | € 7,85* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,31* | € 7,86* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 6,00* | € 8,75* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,00* | € 8,75* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,46* | € 9,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|