Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo N2 Mini-ITX Mini-Tower PC-Gehäuse, Gaming-Gehäuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895517-BP
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     N2 White
EAN/GTIN:
     6970620552668
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Jonsbo N2 Mini-ITX Mini-Tower PC-Gehäuse,Gaming-Gehäuse Weiß

Jonsbo N2 Mini-ITX Gehäuse - weiß

Kompaktes Design für kleine Systeme
perfekt für Cloud-Lagerung oder HomeOffice
I/O-Panel: 1x USB-C®/1x USB 3.0/ 1x Audio

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Formfaktor (Details): Mini-ITX · Front-Schnittstellen: Audio-Line-in,Audio-Line-out,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C® · Gehäuse-Bauform (Computer): Mini-Tower · Gewicht: 3800 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 222.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 222.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 224 mm · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 1 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 1 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 5 · Weitere technische Daten: Formfaktor Mainboard: Mini-ITX
Lüfter möglich: Front: 120 mm (vorinstalliert)
Laufwerksschächte:
- 1x 2,5 Zoll
- 5x 3,5 Zoll
Netzteil: SFX, max. 150 mm
Grafikkarte: max. 197 mm Länge (Low Profile)
Erweiterungsslots: 1 (Single-Slot, Low Profile)
I/O-Panel:
- 1x USB 3.0 (Typ A, USB 3.2 Gen 1, max. 5 Gbit/s)
- 1x USB 3.1 (Typ C, USB 3.2 Gen 2, max. 5 Gbit/s)
- 1x 3,5 mm Klinkenstecker (Mic und Kopfhörer)
- 1x Power-Schalter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 222.5 x 222.5 x 224 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
224 mm
Produktabmessung, Höhe:
222.5 mm
Produktabmessung, Breite:
222.5 mm
Front-Schnittstellen:
Audio-Line-in | Audio-Line-out | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | USB-C®
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Mini-Tower
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
Mini-ITX
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
1
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
5
Gewicht:
3800 g
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Jonsbo, N2 White, N2 Mini-ITX, Desktop Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 128,21*
€ 161,88*
Frei Haus
ab € 121,71*
€ 161,88*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 127,95*
€ 162,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.