Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-321 Stromzange CAT II 600 V, CAT III 300 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2893196-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14465980
EAN/GTIN:
     4064161292106
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
voltcraft strommesszange
VOLTCRAFT VC-321 Stromzange CAT II 600 V,CAT III 300 V Anzeige (Counts): 2000

VOLTCRAFT VC321 Stromzange AC

CAT II 600 V,CAT III 300 V
2000 Counts
AC-Strommessung bis 100A
Ergonomisches, schlankes Design
Mehrfarbig Berührungslose Spannungsprüfung (NCV)
Rücksetzbare Sicherung
True RMS
EBTN Anzeige
LED Taschenlampe

Zum einfachen und schnellen Messen von AC-Strom bis 100 A. Kontrastreiches und gut ablesbares Display mit 2000 Counts bei allen Lichtverhältnissen.

Ausstattung:
Data-Hold Funktion
MAX/MIN-Anzeige
REL-Funktion
Automatische Abschaltung
Anzeige bei schwacher Batterie
Überlaufanzeige

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 2000 · Gewicht: 195 g · Messbereich A/AC max.: 100 A · Messbereich A/AC min.: 0.001 A · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V,CAT III 300 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 181 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Strommessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 13 mm

Lieferumfang:
Stromzange VC-321
2 Micro-Batterien (Typ AAA, 1,5V)
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 36 x 181 x 60 mm
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
181 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT II 600 V | CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC-321
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
100 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Öffnungsbereich für Stromzange:
13 mm
Gewicht:
195 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 1ma stromzange, VOLTCRAFT, VC-14465980, VC-321, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
956
Frei Haus
ab € 37,27*
€ 49,89*
€ 4,00*
ab € 35,88*
€ 49,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.