Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linuo Ritter LPR-HW-300L Warmwasser-Wärmepumpe A+ (A+ - F) 300 l Heizlüfterfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energy Label
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2892940-BP
Hersteller:
     Linuo Ritter
Herst.-Nr.:
     LPR-HW-300L
EAN/GTIN:
     4064161291086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Wärmepumpe
Wärmepumpen
Linuo Ritter LPR-HW-300L Warmwasser-Wärmepumpe A+ (A+ - F) 300 l Heizlüfterfunktion

LINUO RITTER LPR-HW-300L Warmwasser-Wärmepumpe

All-in-one Lösung
Energiesparend und hocheffizient, mit Energieklasse A+
Einfache Installation
Bereit zur Integration mit Solarenergie
Smart Home-fähig (Tuya App)

Effiziente Warmwasseraufbereitung
Warmwasser wird in den meisten Fällen durch Elektroboiler, Durchlauferhitzer oder die Zentralheizung erzeugt. Weitaus sparsamer arbeitet eine Warmwasser-Wärmepumpe, auch Wärmepumpen-Boiler oder Brauchwasser-Wärmepumpe genannt. Das Prinzip ist dasselbe wie bei der Luft-Wasser-Wärmepumpenheizung: Angesaugte Umgebungsluft erwärmt ein Kältemittel, welches mittels eines Kompressors verdichtet wird, wodurch die Temperatur weiter steigt. Über einen Wärmetauscher wird dann das Brauchwasser erwärmt.
Gut für die Umwelt, gut für den Geldbeutel!
Die Linuo Ritter LPR-HW-300L Warmwasser-Wärmepumpe mit Heizlüfter- und Frostschutzfunktion benötigt also deutlich weniger Strom als herkömmliche Methoden der Warmwassererzeugung. Und in Verbindung mit einem Flachkollektor wird zugelieferter Strom nahezu überflüssig. Dazu trägt auch das D-förmige Aluminiumrohr bei, welches die Wärmeleitfähigkeit erhöht.
Einfache Installation, flexible Handhabung
Die Linuo Ritter LPR-HW-300L Warmwasser-Wärmepumpe präsentiert sich als All-in-one Lösung, für einen Haushalt ab sechs Familienmitgliedern. Der Temperatur-Einstellbereich des 300 Liter fassenden Tanks reicht von 10 bis 70 °C. Der Wärmepumpen-Boiler ist einfach zu installieren, verfügt über den bewährten und zuverlässigen GMCC-Kompressor und hält einen flexiblen Anschluss für die Luftkanäle bereit. Über WiFi verbunden, kann das Gerät mit der Smart Life- oder Tuya-App gesteuert werden.

Ausstattung:
Kältemittel R134A, niedriger GWP, umweltfreundlich
Warmwasserversorgung mit eingebautem 300-Liter-Wassertank
Geeignet für 6 Personen oder mehr Familienmitglieder
Bekannter GMCC-Kompressor
D-förmiges Aluminiumrohr zur Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit
Flexibler Anschluss für Luftkanäle
Temperatur-Einstellbereich: 10 - 70 °C
Kompatibel mit 2 x 2 m² Flachkollektor
Überwachung über Smart Life App durch Verbindung über WiFi

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: A+ (A+ - F) · Betriebsspannung: 230 V/AC · Energetischer Wirkungsgrad (durchschnittliches Klima): 127 · Energieeffizienz Warmwasserbereitung (kälteres Klima): A+ (A+ - F) · Energieeffizienz Warmwasserbereitung (wärmeres Klima): A+ (A+ - F) · Energieeffizienzklasse für 2tes Lastprofil: A+ (A+ - F) · Gewicht: 97 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Heizlüfterfunktion · Herstellerfarbe: Weiß · Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter): 1310 kWh/Jahr · Jährlicher Energieverbrauch kälteres Klima (Warmwasserbereiter): 1310 kWh/Jahr · Jährlicher Energieverbrauch wärmeres Klima (Warmwasserbereiter): 1310 kWh/Jahr · Lastprofil (Warmwasserbereiter): M · Leistung: 700 W,1600 W · Montagehinweise (Warmwasserbereiter): Siehe Installationsanleitung · Produktabmessung, Höhe: 1845 mm · Schallleistungspegel Innen: 46 dBA · Schallleistungspegel im Freien: 39 dBA · Smart-Funktion (Warmwasserbereiter): Ja · Tankinhalt: 300 l · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 70 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 10 °C

Lieferumfang:
Wärmepumpe
Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
1845 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
A+ (A+ - F)
Marke:
Linuo Ritter
Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter):
1310 kWh/Jahr
Jährlicher Energieverbrauch kälteres Klima (Warmwasserbereiter):
1310 kWh/Jahr
Jährlicher Energieverbrauch wärmeres Klima (Warmwasserbereiter):
1310 kWh/Jahr
Lastprofil (Warmwasserbereiter):
M
Smart-Funktion (Warmwasserbereiter):
Ja
Energieeffizienzklasse für 2tes Lastprofil:
A+ (A+ - F)
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (kälteres Klima):
A+ (A+ - F)
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (wärmeres Klima):
A+ (A+ - F)
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Heizlüfterfunktion
Montagehinweise (Warmwasserbereiter):
Siehe Installationsanleitung
Energetischer Wirkungsgrad (durchschnittliches Klima):
127
Schallleistungspegel Innen:
46 dBA
Schallleistungspegel im Freien:
39 dBA
Betriebsspannung:
230 V/AC
Temperatureinstellung, Bereich:
10 bis 70 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
70 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
10 °C
Leistung:
700 W | 1600 W
Tankinhalt:
300 l
Gewicht:
97 kg
Produkt-Art:
Warmwasser-Wärmepumpe
Weitere Suchbegriffe: standspeicher 300l, wärmepumpen, Linuo Ritter, LPR-HW-300L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.900,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.156,87*
€ 2.566,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.122,67*
€ 2.525,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.014,04*
€ 2.396,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.932,51*
€ 2.299,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.900,21*
€ 2.261,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Linuo Ritter
CC.T109
ab € 4,18*
Sonstiges
Linuo Ritter
CC.T68
ab € 2,13*
Sonstiges
Linuo Ritter
CC305S
ab € 26,68*
Sonstiges
Linuo Ritter
YK-0.02/0.1MPA-0.5M
ab € 6,31*
Sonstiges
Linuo Ritter
YK-2.2/1.6MPA-0.5M
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.