Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Pop Air Tower PC-Gehäuse Schwarz, Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892642-BP
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-POR1A-02
EAN/GTIN:
     7340172702993
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Fractal Design Pop Air Tower PC-Gehäuse Schwarz,Cyan

Fractal Design Pop Air Tower Schwarz, Cyan

Makelloser Stil
Ausdrucksstarke Farbgebung des Motherboardträgers, der Laufwerksträger und weiterer Elemente (Pop Air RGB TG Cyan/Magenta/Green/Orange Core)

Verborgenes Schubfach
Zwei elegant verborgene 5,25“ Positionen mit zusätzlichem Fach und magnetischer Abdeckung

Stylishe Mesh-Front
Der leicht zu reinigende Mesh-Filter an der Front ermöglicht hervorragenden Airflow

Flexible Speicheroptionen
- Verfügt über zwei extrem flexible Speicherhalterungen, die jeweils gleichzeitig ein 3,5“ und ein 2,5“ Laufwerk unterstützen
- Einfaches Kabelmanagement dank vorinstallierter Straps und extra großen Kabeldurchführungen

Setze dein System in Szene
- Unterstützt Radiatoren bis zu 280 mm an der Front, 240 mm an der Oberseite und 120 mm im Heck
- Einzigartige, hexagonale Mesh-Front für einen beeindruckenden Look
- Einfaches Kabelmanagement dank vorinstallierter Klettbandverschlüsse und extra großen Kabeldurchführungen

Ausstattung:
Formfaktor: Tower
Typ: PC
Produktfarbe: Schwarz
Cyan. Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: ATX. Installierte Lüfter (Vorderseite): 2x 120 mm
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120,140 mm
Installierte Lüfter hinten: 1x 120 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5,5.25"
SSD-Formfaktor: 2.5". Breite: 215 mm
Tiefe: 473,5 mm
Höhe: 454 mm

Technische Daten:
Gehäuse-Bauform (Computer): Tower · Gewicht: 7.2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Cyan · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 454 mm · Produktabmessung, Tiefe: 473.5 mm · Schächte 13,3 cm (5,25"): 2 · Schächte extern 6,4 cm (2,5"): 4 · Schächte extern 8,9 cm (3,5"): 3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 215 x 454 x 473.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Cyan
Produktabmessung, Tiefe:
473.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
454 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Bauhöhe:
454 mm
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Tower
Formfaktor:
6.35 cm (2.5")
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Schächte extern 6,4 cm (2,5"):
4
Schächte extern 8,9 cm (3,5"):
3
Schächte 13,3 cm (5,25"):
2
Gewicht:
7.2 kg
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Fractal Design, FD-C-POR1A-02, Pop Air, Desktop Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 86,16*
€ 108,12*
€ 5,95*
ab € 86,17*
€ 108,13*
5 Tage
50
€ 1,00*
ab € 91,61*
€ 114,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 95,00*
€ 119,17*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 95,80*
€ 120,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.