Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 24052 Energiekosten-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2891004-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     24052
EAN/GTIN:
     4011160240522
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
AS Schwabe 24052 Energiekosten-Messgerät

as - Schwabe Stromzähler für den Innenbereich

Energiekosten-Messgerät
Stromverbrauch und Energiemessgerät
Stromverbrauch stets im Überblick

Geeignet für eine Vielzahl von Geräten bspw.: Computer, Spielekonsole, Drucker, Fernseher, Wasserkocher, Waschmaschine, Trockner, Router, HiFi-Anlage, Kaffeemaschine u.v.m.
Einfache Bedienung über 3 Tasten, Anzeige verschiedener Daten, Kostenanzeige auf einen Blick, Misst und errechnet Energieverbrauch, 4-Stelliges LCD-Display (0,000 - 9.999 kWh)
as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik.
as - Schwabe steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.

Ausstattung:
Kontrollieren sie Ihren Stromverbrauch & senken sie Ihre Energiekosten.
Durch Messung & Berechnung des Energieverbrauchs & der Kosten Ihrer angeschlossenen Geräte.
Sie sparen effektiv Strom & Geld
Der Stromverbrauch von allen angeschlossenen elektronischen Geräten im Haushalt und Büro wird stets zuverlässig ermittelt

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Energieverbrauch (max.): 9999 kWh · Energieverbrauch (min.): 0 kWh · Genauigkeit: 2 % · Gewicht: 120 g · Herstellerfarbe: Weiß · MID-konform: Nein · Messfunktion: Strom · Netzspannung (max.): 240 V · Netzspannung (min.): 220 V · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 98 mm · Produktabmessung, Länge: 83 mm · Schutzart: IP20 · Strom (max.): 16 A · Strom (min.): 0 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 83 x 52 x 98 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
98 mm
Produktabmessung, Länge:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Strom-Bereich:
0 bis 16 A
Nennspannungs-Bereich:
220 bis 240 V
Energieverbrauch-Bereich:
0 bis 9999 kWh
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP20
Messfunktion:
Strom
Typ (Hersteller-Typ):
24052
Genauigkeit:
2 %
Strom (max.):
16 A
Strom (min.):
0 A
Netzspannung (max.):
240 V
Netzspannung (min.):
220 V
Energieverbrauch (max.):
9999 kWh
Energieverbrauch (min.):
0 kWh
Betriebsspannung:
230 V
MID-konform:
Nein
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, energie monitor, AS Schwabe, 24052, energiekostenmesser, energiekostenmessgeräte, ekm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,70*
ab € 10,89*
€ 15,53*
€ 4,00*
ab € 15,84*
€ 27,51*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 28,14*
€ 3,50*
ab € 26,68*
€ 36,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.