| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2888946-BP Herst.-Nr.: NL2MPXX EAN/GTIN: 7613187012846 |
| |
|
| | |
| Neutrik NL2MPXX Lautsprecher-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 2 Schwarz 1 St.
SPEAKON CHASSIS 2POLE
Lautsprecher-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade
Dieser Steckverbinder entspricht aufgrund seiner Komponentenzertifizierung gemäß IEC 61984 vollständig der Gerätenorm IEC 62368-1. 2-poliger Einbaustecker, schwarzer D-Flansch, versenkte Durchgangslöcher, 3/16" Flachsteckzungen. Passt nicht zu den 4-poligen Kabelsteckern. Die speakON Einbaustecker sind die Standard-Einbaustecker für Lautsprecher/Verstärker-Verbindungen. Sie verfügen über ein einzigartiges Metallverriegelungssystem, das erst nach vollständiger Verriegelung Kontakt herstellt. Die speakON Buchsen sind robust, vielseitig und einfach zu konfektionieren.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse, Kontakte gerade · Temperaturbereich (Details): -30 - +80 °C · Weitere technische Daten: Gehäuse: Kunststoff Isolationswiderstand: 2 mΩ Nennstrom pro Kontakt: 25 A rms
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Neutrik | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 4.8 mm (3/16") | Herst.-Teilenr.: | NL2MPXX | Typ (Hersteller-Typ): | Speakon | Polzahl (num): | 2 | Steckverbinder-Bauform: | Flanschbuchse|ツ| Kontakte gerade | Temperaturbereich (Details): | -30 - +80 °C | Produkt-Art: | Lautsprecher-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,41* | € 3,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,56* | € 3,86* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,86* | € 4,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,89* | € 4,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,85* | € 4,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|