Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KP-3216SGT CT SMD-LED 1206 Grün 12.50 mcd 120 ° 25 mA 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888712-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     72-8630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
Kingbright KP-3216SGT CT SMD-LED 1206 Grün 12.50 mcd 120 ° 25 mA 2.2 V

Kingbright KP-3216SGT Green LED SMD 1206 Low Profile

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 25 mA · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 12.50 mcd · Produktabmessung, Breite: 1.60 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.10 mm · Produktabmessung, Länge: 3.20 mm · Wellenlänge: 565 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.20 x 1.60 x 1.10 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
1.10 mm
Produktabmessung, Länge:
3.20 mm
Produktabmessung, Breite:
1.60 mm
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
565 nm
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Durchlassstrom I(F):
25 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
12.50 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, 72-8630, KP-3216SGT CT, LED, smd led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1899
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,231*
25
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,231*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.