Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8664234 TO130 COB Werkstatt-Stableuchte batteriebetrieben 1.1 W 130 lm, 20 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888078-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8664234
EAN/GTIN:
     4064161259949
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Stablampe
Stableuchte
TOOLCRAFT TO-8664234 TO130 COB Werkstatt-Stableuchte batteriebetrieben 1.1 W 130 lm,20 lm

PL130 LED Inspektionslampe

Schutzart IPX4
Klammer mit Magnet zur Befestigung an Metallgegenständen
Abnehmbare Kappe unten für Batteriewechsel

Punktgenaue Ausleuchtung
Für exakte und detaillierte Kontrollarbeiten erzeugen die COBs der PL130 LED Inspektionslampe taghelles Licht in der Farbtemperatur 6000 - 6500 K. Zur Verfügung stehen ein Flutlicht mit 130 Lumen sowie eine Suchleuchte mit 20 Lumen. Mit nur 1,1 Watt Ausgangsleistung geht die Lampe dabei äußerst sparsam mit der Energie ihrer drei 1,5 V AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) um. Die zu erwartende Lebensdauer der LEDs liegt bei ca. 100.000 Stunden.
Praktisch im Einsatz
Dank der Gürtelklemme ist die Lampe stets dabei, wenn sie gebraucht wird. Ein Magnet zur Fixierung an Metallgegenständen ermöglicht freihändiges Arbeiten. Das robuste Gehäuse aus ABS ist spritzwasserfest nach IPX4 und das Batteriefach durch eine abnehmbare Kappe geschützt.

Ausstattung:
Material: ABS
Ausgangsleistung: 1,1 W
COB Farbtemperatur: 6000 - 6500 K
130 Lumen mit Flutlicht
20 Lumen mit Suchleuchte oben
LED Lebensdauer: 100.000 h
Betrieb mit 3 x 1,5 V AAA Batterien (nicht mitgeliefert).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 2 St. · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Magnetbefestigung,Haken zum Hängen · Betriebsspannung (LOV): 4.5 V · Farbtemperatur typ.: 6000 K · Gewicht: 40 g · Herstellerfarbe: Schwarz/Rot · Leistung: 1.1 W · Lichtstrom (Lumen): 130 lm,20 lm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schutzklasse: IPX4 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Lampe
Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 17 x 170 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Magnetbefestigung | Haken zum Hängen
Farbtemperatur typ.:
6000 K
Lichtstrom (Lumen):
130 lm | 20 lm
Leistung:
1.1 W
Anzahl LEDs (Details):
2 St.
Schutzklasse:
IPX4
Betriebsspannung (LOV):
4.5 V
Gewicht:
40 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Werkstatt-Stableuchte
Weitere Suchbegriffe: stablampe led batterie, handlampe, handlampe batterie, TOOLCRAFT, TO-8664234, TO130 COB, Akku Handlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1989
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,71*
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 10,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.