Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4000 4000 Elektrische Zahnbürste Schallzahnbürste Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888077-BP
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     4000
EAN/GTIN:
     4210201437246
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4000 4000 Elektrische Zahnbürste Schallzahnbürste Weiß,Schwarz

Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4000 matte black

3 Putzprogramme
Integrierter Timer
Wasserdichter Griff

Ultra-schlanke & super-leichte Schallzahnbürste für gesünderes Zahnfleisch in 4 Wochen! Die Oral-B Pulsonic Slim Luxe entfernt mit sanfter Schalltechnologie und 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste.

Der längliche Bürstenkopf sorgt mit vibrierenden, abgerundeten Borsten für eine sanfte Reinigung und gesünderes Zahnfleisch. Erleben Sie ein individuelles Zahnputzerlebnis mit drei verschiedenen Reinigungsmodi: Tägliche Reinigung, Aufhellen & Sensitiv.

Der professionelle Timer erinnert Sie zusätzlich daran, die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einzuhalten.

Ausstattung:
Entfernt mit sanfter Schalltechnologie und 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste
Extra Zahnfleischschutz dank vibrierenden, abgerundeten Borsten
3 Putzprogramme: Tägliche Reinigung, Aufhellen & Sensitiv
Der Timer hilft dabei, die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einzuhalten
Bis zu 2 Wochen Akkulaufzeit mit einer Aufladung

Technische Daten:
Aufsteckbürsten: 1 · Bewegungen pro Minute: 31000 · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Technologie (Zahnbürsten): Schallzahnbürste

Lieferumfang:
Handteil,Ladestation,Pulsonic Clean Aufsteckbürste,Anleitung.

Weitere Informationen:
Aufsteckbürsten:
1
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Marke:
Oral-B
Bewegungen pro Minute:
31000
Farbe:
weiß | schwarz
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Technologie (Zahnbürsten):
Schallzahnbürste
Produkt-Art:
Elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.